Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Livello laser multilinea MLLG 18
Livello laser multilinea MLLG 18 - 1
Livello laser multilinea MLLG 18 - 2
Livello laser multilinea MLLG 18 - 3
Livello laser multilinea MLLG 18 - 4
Livello laser multilinea MLLG 18 - 5
Livello laser multilinea MLLG 18 - 6
Livello laser multilinea MLLG 18 - 7
Livello laser multilinea MLLG 18 - 8
Livello laser multilinea MLLG 18 - 9
Livello laser multilinea MLLG 18 - 10

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Livello laser multilinea MLLG 18

Livello laser multilinea autolivellante di alta qualità per l'impiego in interni ed esterni con linee laser verdi ad alta visibilità

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Notevole risparmio di tempo e massima precisione grazie all'autolivellamento elettronico in pochi secondi

  • Le linee laser verdi garantiscono una buona visibilità e sono facilmente visibili anche in condizioni di luce intensa.

  • Elevato livello di flessibilità grazie alle linee selezionabili singolarmente, tra cui una linea continua a 360° sul piano orizzontale e 4 linee a 90° tra loro sul piano verticale o 90°

  • Il contenuto include occhiali per laser per rendere le linee laser ancora più visibili

  • La lunga durata della batteria agli ioni di litio garantisce un funzionamento ininterrotto

  • Carcassa robusta con grado di protezione IP55 contro polvere e getti d'acqua

  • Non è necessario riposizionare il dispositivo per applicazioni orizzontali o verticali.

  • In combinazione con un ricevitore (accessorio a parte), può essere utilizzato anche su lunghe distanze e in condizioni di luce intensa.
Indicazione

Per applicazioni in ambienti interni ed esterni