Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Lastra di stampa in acciaio con PEI liscio per Original Prusa CORE One L
Lastra di stampa in acciaio con PEI liscio per Original Prusa CORE One L - 1
Lastra di stampa in acciaio con PEI liscio per Original Prusa CORE One L - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Lastra di stampa in acciaio con PEI liscio per Original Prusa CORE One L

Lastra di stampa in acciaio per molle con PEI liscio sui due lati per Original CORE One L

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Panoramica


  • Il letto riscaldato è dotato di magneti incorporati in grado di resistere a temperature più alte.

  • I magneti sono abbastanza forti da tenere saldamente in posizione le lastre in acciaio per molle smontabili.

  • Questa lastra di stampa è la soluzione ideale per il PLA e offre un'eccellente adesione per quasi tutti i materiali standard.

  • Sulla superficie di stampa possono formarsi piccole tracce lucide lasciate dall'ugello di stampa o da uno strumento, ma ciò non compromette la funzionalità o l'adesione della stampa.

  • Sulla superficie di stampa possono formarsi piccole tracce lucide lasciate dall'ugello di stampa o da uno strumento, ma ciò non compromette la funzionalità o l'adesione della stampa.


Vantaggi


  • Ideale per PLA

  • Buona adesione su quasi tutti i materiali

  • Fondo della stampa liscio

  • Perfetta adesione di oggetti di piccole dimensioni


Svantaggi


  • Non pulire con IPA prima della stampa con PETG.

  • Potrebbe essere necessario utilizzare disarmanti.

  • Applicare uno strato di primer per adesione/separazione durante la stampa di materiali flessibili
Indicazione

Sulla superficie della lastra di stampa in acciaio PEI-Ultem possono apparire dei puntini. Questi possono influire leggermente sul fondo della stampa finita. Tuttavia, non influiscono in alcun modo sull'affidabilità del processo di stampa. Non consideriamo questi puntini un motivo per una richiesta di rimborso in garanzia.

I materiali di consumo come le lastre di stampa PEI (lisce, testurizzate, ecc.) sono esclusi dalla garanzia, in quanto i rivestimenti sono progettati per assottigliarsi nel tempo. La garanzia è comunque valida in caso di guasto dovuto a difetti di materiale o fabbricazione. Inoltre, la garanzia non copre danni estetici, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, graffi, ammaccature, crepe e altri difetti estetici. Solo le lastre di stampa difettose all'arrivo sono coperte dalla garanzia.