Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Lastra di stampa in acciaio verniciato a polvere per Prusa CORE One L
Lastra di stampa in acciaio verniciato a polvere per Prusa CORE One L - 1
Lastra di stampa in acciaio verniciato a polvere per Prusa CORE One L - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Lastra di stampa in acciaio verniciato a polvere per Prusa CORE One L

Lastra di stampa in acciaio verniciato a polvere e finitura satinata sui due lati per Prusa CORE One L

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Panoramica


  • Il letto riscaldato è dotato di magneti incorporati in grado di resistere a temperature più alte.

  • I magneti sono abbastanza forti da tenere saldamente in posizione le lastre in acciaio per molle smontabili.

  • Le proprietà di stampa delle lastre con finitura satinata si collocano a metà strada tra le lastre lisce e quelle con finitura testurizzata.

  • La superficie verniciata a polvere con finitura opaca leggermente testurizzata offre un'aderenza ottimale, in particolare nella stampa con PLA e PETG.

  • La lastra di stampa è completamente compatibile con un'ampia gamma di filamenti standard e speciali, come ABS, ASA, FlexFill 98A e policarbonato.

  • La maggior parte dei materiali può essere stampata in modo affidabile senza uno strato di separazione come l'adesivo.

  • Anche se il policarbonato stampa particolarmente bene su materiali con finitura satinata, è consigliabile applicare uno strato sottile di colla stick quando si stampa regolarmente il PC, per evitare di danneggiare la lastra.


Vantaggi


  • Ideale per PLA e per PETG

  • Superficie leggermente testurizzata

  • Utilizzo di colla non richiesto per PETG

  • Supporto di un'ampia gamma di filamenti, inclusi materiali moderni come PC Blend

  • Facile manutenzione e buone proprietà di adesione


Svantaggi


  • L'acetone provoca una rapida degradazione della superficie.

  • Per la stampa con ASA o PC Blend, è necessario un brim/skirt/raft attorno alla stampa.

  • NON utilizzare oggetti metallici appuntiti (ad esempio una spatola) per staccare la stampa!
Indicazione

Non utilizzare mai acetone per pulire la lastra di stampa in acciaio verniciato a polvere con finitura satinata. Ciò provoca microfratture nella finitura, che con il passare del tempo causeranno il deterioramento della superficie.

I materiali di consumo come le lastre di stampa (lisce, testurizzate, ecc.) sono esclusi dalla garanzia, in quanto i rivestimenti sono progettati per assottigliarsi nel tempo. La garanzia è comunque valida in caso di guasto dovuto a difetti di materiale o fabbricazione. Inoltre, la garanzia non copre danni estetici, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, graffi, ammaccature, crepe e altri difetti estetici. Solo le lastre di stampa difettose all'arrivo sono coperte dalla garanzia.