Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Lastra di stampa di acciaio verniciata a polvere testurizzata per Prusa CORE One L
Lastra di stampa in acciaio verniciato a polvere e finitura PEI testurizzata sui due lati per Prusa CORE One L
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Panoramica
- Il letto riscaldato è dotato di magneti incorporati in grado di resistere a temperature più alte.
- I magneti sono abbastanza forti da tenere saldamente in posizione le lastre in acciaio per molle smontabili.
- La superficie metallica verniciata a polvere è estremamente resistente e rende quasi impossibile danneggiare la lastra di stampa.
- Se un ugello caldo viene a contatto con il metallo, la superficie può dissipare efficacemente il calore.
- La verniciatura a polvere crea una superficie altamente testurizzata, che lascia un motivo caratteristico sui modelli stampati.
- La superficie testurizzata nasconde in modo affidabile la maggior parte dei segni meccanici lasciati dagli strumenti.
- Le punte delle piccole protuberanze possono graffiarsi, ma ciò non influisce sulla parte inferiore del modello stampato.
Vantaggi
- Resistente ai graffi, difficile da danneggiare
- Trasferisce la texture alle stampe.
- Le stampe si staccano automaticamente quando la lastra si raffredda.
- Utilizzo di colla non richiesto per PETG
- Il primo strato può essere compresso con maggiore forza rispetto alle lastre lisce.
Svantaggi
- Le stampe in PLA con un'area di contatto piccola possono richiedere l'aggiunta di un brim.
- Le stampe in PLA più grandi possono deformarsi.
- Se si dispone anche di una lastra PEI liscia, è necessario regolare l'impostazione Live Adjust Z (Regolazione Z in tempo reale).
- Non pulire mai con acetone.
Sulla superficie della lastra di stampa in acciaio PEI-Ultem possono apparire dei puntini. Questi possono influire leggermente sul fondo della stampa finita. Tuttavia, non influiscono in alcun modo sull'affidabilità del processo di stampa. Non consideriamo questi puntini un motivo per una richiesta di rimborso in garanzia.
I materiali di consumo come le lastre di stampa PEI (lisce, testurizzate, ecc.) sono esclusi dalla garanzia, in quanto i rivestimenti sono progettati per assottigliarsi nel tempo. La garanzia è comunque valida in caso di guasto dovuto a difetti di materiale o fabbricazione. Inoltre, la garanzia non copre danni estetici, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, graffi, ammaccature, crepe e altri difetti estetici. Solo le lastre di stampa difettose all'arrivo sono coperte dalla garanzia.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.