Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Levigatrice orbitale a batteria ESS 12-A 77-2.5 per levigatura intermedia durante la verniciatura

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Levigatrice orbitale a batteria ESS 12-A 77-2.5 per levigatura intermedia durante la verniciatura

Levigatrice orbitale a batteria con disco da 77 mm e corsa da 2,5 mm

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Caratteristiche principali del prodotto


  • L'affidabile levigatrice a batteria è una levigatrice a batteria per riparazioni localizzate ad alte prestazioni con potente sistema a 12 V e motore brushless.

  • L'eccezionale ergonomia di questo utensile compatto e comodo consente operazioni di finitura semplici, efficienti e senza sforzo.

  • Con pratiche funzioni HMI, tra cui la preselezione e la messa a punto del livello di velocità mediante l'interruttore a grilletto a velocità variabile e il controllo dello stato della batteria


Caratteristiche e applicazioni


  • La levigatrice è adatta per la levigatura localizzata, la riparazione di superfici verniciate, la finitura nel settore automobilistico e la levigatura del legno.

  • Utilizzabile per levigatura a umido e a secco


Ulteriori informazioni


  • La levigatrice è dotata di un cerchio oscillante da 2,5 mm per il movimento rotorbitale e di un disco abrasivo da 77 mm.