Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Levigatrice a batteria per riparazioni spot RSS 12-A 32-3
Levigatrice a batteria per riparazioni spot RSS 12-A 32-3 - 1
 -  - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Levigatrice a batteria per riparazioni spot RSS 12-A 32-3

Levigatrice a batteria per riparazioni spot per dischi abrasivi da 32 mm, corsa di 3 mm

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • L'affidabile levigatrice a batteria 12 V-32 è una levigatrice a batteria per riparazioni localizzate ad alte prestazioni con potente sistema a 12 V e motore brushless.

  • L'eccezionale ergonomia di questo utensile compatto e comodo consente operazioni di finitura semplici, efficienti e senza sforzo.

  • Pratiche funzioni HMI, tra cui la preselezione e la messa a punto del livello di velocità mediante l'interruttore a grilletto a velocità variabile e il controllo dello stato della batteria

  • Adatta per levigatura localizzata, riparazione di superfici verniciate e finitura nel settore automobilistico

  • Utilizzabile per levigatura a umido e a secco

  • Con cerchio oscillante da 3 mm per il movimento di oscillazione e disco abrasivo da 32 mm