Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Levigatrice a batteria per riparazioni spot RSS 12-A 32-3
Levigatrice a batteria per riparazioni spot per dischi abrasivi da 32 mm, corsa di 3 mm
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- L'affidabile levigatrice a batteria 12 V-32 è una levigatrice a batteria per riparazioni localizzate ad alte prestazioni con potente sistema a 12 V e motore brushless.
- L'eccezionale ergonomia di questo utensile compatto e comodo consente operazioni di finitura semplici, efficienti e senza sforzo.
- Pratiche funzioni HMI, tra cui la preselezione e la messa a punto del livello di velocità mediante l'interruttore a grilletto a velocità variabile e il controllo dello stato della batteria
- Adatta per levigatura localizzata, riparazione di superfici verniciate e finitura nel settore automobilistico
- Utilizzabile per levigatura a umido e a secco
- Con cerchio oscillante da 3 mm per il movimento di oscillazione e disco abrasivo da 32 mm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.