Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Solvente per brasatura n. 41
Disossidante liquido per la brasatura privo di cloruro di zinco in accordo con DIN EN 29454-1/2.1.2 A
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Non adatto per acciaio inox e collegamenti elettrici
Lega saldante per brasatura dolce priva di cloruro di zinco a norma DIN EN 29454-1/2.1.2.A per il settore metallurgico, l'industria, l'installazione di tubi in rame. Lega saldante per la brasatura dolce di rame, leghe di rame, ottone, leghe di ottone, bronzo e acciaio insieme alla lega per saldatura a base di metallo n. 2, lega per saldatura a base di metallo n. 4, lega per brasatura dolce.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.