Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Livella elettronica con 2 display
Livella resistente all'acqua e alla polvere con 2 display digitali, esente da calibrazione e ideale per l'uso in qualsiasi ambiente
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Eccellente leggibilità
- Ampio display LCD anteriore con retroilluminazione per una visualizzazione chiara
- Un secondo display in alto facilita la lettura nelle applicazioni verticali.
- Rotazione automatica del display quando si passa dalla misurazione normale alla misurazione a livella capovolta per garantire la posizione di lettura ottimale
Allarme acustico di inclinazione disattivabile
- Utilizzabile in aree difficili da raggiungere in cui il display non è facilmente visibile
Calibrazione non necessaria
- Il modulo di misurazione digitale compensa automaticamente le deviazioni tra la bolla per livella e l'elettronica.
Tappi terminali smontabili
- I tappi terminali molto robusti proteggono la livella dagli urti.
- Facile rimozione dei tappi terminali per una marcatura precisa di bordi e angoli
Prodotto robusto e resistente
- Blocchi della bolla per livella in vetro acrilico per una lunga durata e una leggibilità precisa
- Profilo pratico, a bassa torsione
- La superficie liscia verniciata a polvere consente di pulire la livella con facilità.
- La classe di protezione IP 67 indica che può essere pulita con acqua.
- Utilizzabile fino a 400 ore senza illuminazione
Ideale per lavori di costruzione e ristrutturazione, installazioni in interni e in esterni e per l'uso in ambienti difficili
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.