Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Lucidatrice PM 15-200 E COMPACT
Offre potenti prestazioni da 1500 W ed è ideale per una lucidatura precisa con un diametro massimo dell'elemento di lucidatura di 180 mm.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Potente ed efficiente per lavori di lucidatura professionali grazie all'elevata potenza assorbita
- Versatile con controllo della velocità variabile per materiali e superfici diversi
- Lavoro sicuro grazie all'isolamento protettivo, che fornisce una protezione aggiuntiva contro le scosse elettriche
- Compatibile con un'ampia gamma di elementi di lucidatura grazie al tipo di filetto standardizzato
- Lavoro senza sforzo grazie al peso leggero dell'utensile
- Il cavo lungo consente di lavorare in modo flessibile anche lontano dalla presa.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.