Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Lucidatrice a batteria EPM 12-A 77-12
Lucidatrice a batteria con cerchio oscillante da 12 mm e disco per lucidatura da 77 mm
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche principali del prodotto
- La lucidatrice rotorbitale è dotata di un motore brushless per prestazioni costanti.
- Comfort e precisione grazie all'interruttore dell'acceleratore per regolazioni di precisione entro il livello selezionato e alla funzione di avvio graduale per evitare schizzi
- Con le funzioni HMI, tra cui l'indicatore dello stato di carica della batteria e il selettore di velocità a cinque livelli, questa lucidatrice offre un migliore controllo del processo di lucidatura.
- La lucidatrice è dotata di un interruttore di bloccaggio per tenere premuto il grilletto durante il funzionamento, per una lucidatura senza sforzo.
- Il design compatto ed ergonomico la rende comoda e facile da usare.
Caratteristiche e applicazioni
- Ideale per rimuovere aloni e graffi leggeri su piccole aree
Ulteriori informazioni
- Con platorello di lucidatura da 77 mm e chiave fissa per passare facilmente da un disco abrasivo all'altro. È dotata di un cerchio oscillante da 12 mm con movimento rotorbitale
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.