Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Rivetto strutturale MBT ad alta resistenza, testa cilindrica (bassa)
Rivetto strutturale MBT ad alta resistenza, testa cilindrica (bassa) - 1
Rivetto strutturale MBT ad alta resistenza, testa cilindrica (bassa) - 2
Rivetto strutturale MBT ad alta resistenza, testa cilindrica (bassa) - 3
Rivetto strutturale MBT ad alta resistenza, testa cilindrica (bassa) - 4
Rivetto strutturale MBT ad alta resistenza, testa cilindrica (bassa) - 5
Rivetto strutturale MBT ad alta resistenza, testa cilindrica (bassa) - 6

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Rivetto strutturale MBT ad alta resistenza, testa cilindrica (bassa)

Boccola e chiodo del rivetto in acciaio zincato bianco (A2K)

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • La gamma di rivettatura ad alta resistenza consente collegamenti che soddisfano le esigenze più impegnative.

  • Il precarico elevato e uniforme stabilizza in modo permanente il collegamento.

  • L'accoppiamento geometrico di forma e l'ancoraggio per attrito garantiscono l'assoluta resistenza alle vibrazioni.

  • Le eccellenti prestazioni in termini di resistenza alla fatica e gli elevati valori di resistenza alla trazione e al taglio prolungano la durata utile.

  • Il chiodo del rivetto con accoppiamento geometrico di forma imperdibile, il riempimento del foro a tenuta ermetica e a prova di schizzi e l'ampia gamma di lunghezze di serraggio consentono un'installazione rapida con qualità costante utilizzando un dispositivo pneumatico.
Indicazione

Da utilizzare solo con rivettatrici a doppia leva (art. n. 0949810) o PNG 122 (art. n. 070393733) e ugello corrispondente (∅ 4,8 mm: art. n. 0946820 o ∅ 6,5 mm: art. n. 0946830).