Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Malta da ripristino RINNOVA R4 TISSOTROPICA
Malta tissotropica per riprofilature del calcestruzzo, altamente resistente ai solfati – Classe R4
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Malta cementizia pregiata, rinforzata con fibre in PP
- Strutturale di classe R4 conforme alla normativa EN1504
- Altamente resistente ai solfati
- Buona aderenza
- Ritiro controllato
- Resistente all’umidità permanente
- Resistente al gelo e ai sali scongelanti
Quantità minima ordine: 18 pz. anche prodotti assortiti della linea malte 25 kg
- Riparazione e protezione di strutture portanti in calcestruzzo
- Riparazione di parti di calcestruzzo degradate, spigoli di pilastri e travi, frontalini di balconi danneggiati
- Sostituzione del calcestruzzo contaminato da sostanze nocive come quelle rilasciate dall’ossidazione dei ferri di armatura
- Interventi di rinforzo, integrazione della sezione e aumento di spessore del copriferro
- Ideale per la riparazione di superfici a diretto contatto con l’acqua (canali di scolo, condutture, ecc.) grazie all’elevata resistenza ai solfati
- Regolarizzazione di difetti superficiali come nidi di ghiaia, riprese di getto, fori dei distanziatori dei casseri, ferri affioranti, ecc.
Preparazione del supporto:
Il sottofondo deve essere asciutto, privo di polvere, non gelato, assorbente, il più possibile regolare, scabro e consistente. Verificare l’assenza di efflorescenze ed eventuali tracce di olio disarmante o altri prodotti distaccanti. Quando il supporto è pronto deve essere bagnato a saturazione prima dell’applicazione del prodotto. La preparazione del supporto va effettuata in conformità alla normativa EN 1504-10
Preparazione dell’impasto:
Mescolare un sacco di RINNOVA R TISSOTROPICA (25 kg) con 4,5 l di acqua pulita, impiegando un idoneo miscelatore, per un tempo adeguato ad ottenere un impasto omogeneo. La miscelazione deve avvenire a bassa velocità per evitare l’inglobamento di aria
Utilizzo:
Idonea per applicazioni manuali o per l’impiego a macchina, mediante processo a umido, con portata minima del compressore pari a 400 l/min. Applicabile in una o più mani fino ad uno spessore massimo complessivo di 45 mm per mano. Pareggiare innanzitutto le cavità e le irregolarità del supporto, quindi stendere lo strato di malta desiderato. Eventuali giunti presenti sul supporto devono sempre essere ripresi e ricostruiti. La superficie può essere spianata e rasata entro il tempo di lavorabilità del prodotto. Il materiale avanzato in sacchi aperti non è riutilizzabile e non deve essere mescolato a materiale fresco
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.