Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Maniglia per finestra AL 420 con pulsante di blocco
La maniglia per finestra è bloccata in tutte le posizioni e può essere ruotata solo dopo aver premuto il pomolo.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Con fissaggio in posizione orizzontale o verticale
Rosetta con base in plastica con serratura a 4 punti a 90°
Rosetta con base con protezione antirotazione
2 camme
Per profili in plastica bianchi, si consiglia il colore RAL 9016.
Tempi di consegna approssimativi di 15-20 giorni lavorativi per lunghezza perno 45 mm e 48 mm
Le dimensioni specificate sono indicative. Prodotto soggetto a modifiche tecniche.
Per uso residenziale, ad esempio finestre in legno, plastica e alluminio.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.