Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Maniglia per finestra AL 420 con pulsante di blocco
Maniglia per finestra AL 420 con pulsante di blocco - 1
Maniglia per finestra AL 420 con pulsante di blocco - 2

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Maniglia per finestra AL 420 con pulsante di blocco

La maniglia per finestra è bloccata in tutte le posizioni e può essere ruotata solo dopo aver premuto il pomolo.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Con fissaggio in posizione orizzontale o verticale


Rosetta con base in plastica con serratura a 4 punti a 90°



Rosetta con base con protezione antirotazione


2 camme

Indicazione

Per i profili in plastica bianchi, si consiglia il colore RAL 9016.


Tempi di consegna circa 15-20 giorni lavorativi per lunghezza perno 48 mm e art. n. 0687762205

Le dimensioni specificate sono indicative. Prodotto soggetto a modifiche tecniche.