Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Martello rinforzato LIGHT con teste intercambiabili con combinazione nylon/poliuretano
Martello con manico 3C rinforzato, corpo portateste in alluminio leggero e teste intercambiabili
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Elevato livello di flessibilità
- Versatile grazie alle due diverse superfici di impatto
- Teste intercambiabili disponibili per l'equipaggiamento personalizzato
- Pronto per l'uso immediato, il martello viene fornito con una testa in nylon (bianco) e una testa in poliuretano morbido (grigio)
La migliore qualità dall'Europa
- Robusto corpo porta teste in alluminio pieno per un'elevata resistenza alla rottura
- Il manico a 3 componenti (3C) antivibrazioni con anima rinforzata in alluminio, collare in nylon e impugnatura in gomma antiscivolo garantisce una maneggevolezza ottimale ed ergonomica.
- Le teste martello sono disponibili come parti di ricambio e possono essere facilmente sostituite per un uso prolungato.
- Il doppio meccanismo di fissaggio blocca saldamente le teste e impedisce che si spacchino in caso di crepe.
- Le due teste di durezza e materiale diverso rendono questo prodotto adatto per un'ampia gamma di attività di manutenzione, assemblaggio e riparazione.
- La combinazione delle due teste è particolarmente utile per attività medio/leggere nel settore edile (ad esempio, finitura di interni, posa di piastrelle, assemblaggio di mobili e posa del serramento)
- Utilizzabile anche per la lavorazione di metalli, la lavorazione del legno e nel settore automobilistico
- Il corpo porta teste in alluminio leggero consente regolazioni di precisione e lavori di assemblaggio leggeri.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.