Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Martello tassellatore/martello scalpellatore BMH 52-BL
Martello tassellatore/martello scalpellatore BMH 52-BL - 1
Martello tassellatore/martello scalpellatore BMH 52-BL - 2
Martello tassellatore/martello scalpellatore BMH 52-BL - 3
Martello tassellatore/martello scalpellatore BMH 52-BL - 4
Martello tassellatore/martello scalpellatore BMH 52-BL - 5
Martello tassellatore/martello scalpellatore BMH 52-BL - 6

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Martello tassellatore/martello scalpellatore BMH 52-BL

Potente martello tassellatore da 12 kg, antivibrazione e con motore brushless e martello scalpellatore con albero SDS-Max

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Prestazioni stabili con qualsiasi carico

Il controllo della velocità costante mantiene sempre uniforme la velocità del motore.


Lavoro di scalpellatura confortevole

La funzione aggiuntiva di auto-mantenimento elimina la necessità di tenere continuamente premuto l'interruttore per lavori di scalpellatura in periodi prolungati.


Potenza di foratura e di impatto regolabili

La velocità di foratura e la frequenza di corsa sono regolabili secondo necessità utilizzando il controllo della velocità variabile.


Motore con tecnologia brushless

Il motore brushless non richiede spazzole in carbone, il che elimina le tipiche parti soggette a usura e garantisce prestazioni elevate e una maggiore durata.


Lavoro senza sforzo

Il sistema antivibrazioni protegge le articolazioni dell'utilizzatore, mentre le 12 posizioni dello scalpello garantiscono il massimo comfort di funzionamento.