Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Maschera a casco per saldatura automatica WSH AIR PQ 4-13
Maschera a casco per saldatura automatica WSH AIR PQ 4-13 - 1
Maschera a casco per saldatura automatica WSH AIR PQ 4-13 - 2
Maschera a casco per saldatura automatica WSH AIR PQ 4-13 - 3
Maschera a casco per saldatura automatica WSH AIR PQ 4-13 - 4
Maschera a casco per saldatura automatica WSH AIR PQ 4-13 - 5
Maschera a casco per saldatura automatica WSH AIR PQ 4-13 - 6

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Maschera a casco per saldatura automatica WSH AIR PQ 4-13

Con erogazione di aria fresca, campo visivo ottimizzato e visione in colori reali. Protezione antiabbagliamento ottimizzata, protegge anche ad angolazioni difficili e in condizioni di scarsa illuminazione.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Erogazione di aria fresca per una protezione affidabile da fumo, aerosol e polvere


  • Ottima distribuzione dell'aria nella maschera a casco, in quanto l'aria fresca arriva direttamente nella zona della bocca e del naso.

  • Raffreddamento anteriore integrato, a regolazione continua

  • Visiera di protezione facilmente sostituibile e lavabile


Innovativo display con protezione antiriflesso per un campo visivo 6 volte più ampio


  • Grazie alla cavità per il naso, il display è più vicino agli occhi, aumentando notevolmente il campo visivo.

  • Campo visivo più ampio del 600% rispetto allo standard del settore

  • Il display non si appanna, perché l'area del naso e della bocca è separata dal campo visivo, garantendo una visione sempre chiara.


Regolazione continua completamente automatica della protezione antiriflesso


  • Misurazione costante dell'intensità luminosa mediante un sensore altamente sviluppato

  • Impostazione automatica del livello di luminosità, dal livello di protezione 4 al 13

  • Per un oscuramento ottimale e un lavoro senza interruzioni, anche in caso di variazioni dell'intensità luminosa


Controllo intelligente dei sensori con 5 sensori


  • La protezione antiriflesso viene attivata e disattivata in modo affidabile anche in condizioni di illuminazione impegnative e quando si lavora in situazioni difficili.

  • Regolazione costante del livello di oscuramento durante la saldatura


Colori reali


  • Il filtro protettivo UV-IR realizzato con oltre 30 strati garantisce una visione naturale e chiara con una percezione realistica del colore.


Con modalità di levigatura per uso multifunzionale


  • Comoda attivazione e disattivazione tramite un interruttore a pressione situato all'esterno dell'elmetto di protezione

  • Consente la levigatura tra un lavoro di saldatura e l'altro


Apertura del display di protezione antiriflesso delicata per gli occhi


  • L'apertura continua riduce l'affaticamento degli occhi.

  • Elimina il post-incandescenza indesiderata, soprattutto nelle applicazioni ad alto amperaggio.


Nessuna sostituzione della batteria: la batteria si ricarica da sola durante il funzionamento.


  • La batteria viene caricata dalla luce di saldatura e dalla luce ambientale grazie alla tecnologia solare.

  • Opzione di ricarica aggiuntiva tramite cavo micro-USB


Design sofisticato


  • Peso ridotto per un elevato livello di comfort

  • Forma repellente al fumo
Indicazione
  • Non idonea per la saldatura al laser!

  • La sensibilità deve essere adattata in base alla tipologia di arco.