Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Maschera automatica per saldatura WSH PQ 4-13
Campo visivo ottimizzato, visualizzazione a colori reali e protezione ottimizzata, che protegge anche da angoli difficili e in condizioni di scarsa illuminazione
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Innovativo display con protezione per un campo visivo 6 volte più ampio
- Grazie allo spazio per il naso, il display è più vicino agli occhi, aumentando notevolmente il campo visivo.
- Campo visivo più ampio del 600% rispetto allo standard del settore
- Il display non si appanna perché l'area del naso e della bocca è separata dal campo visivo, garantendo una visione sempre chiara.
Regolazione continua completamente automatica della protezione
- Misurazione costante dell'intensità luminosa mediante un sensore altamente sviluppato
- Impostazione automatica del livello di luminosità, dal livello di protezione 4 al 13
- Per un oscuramento ottimale e un lavoro senza interruzioni, anche in caso di modifica dell'intensità luminosa
Controllo intelligente dei sensori con 5 sensori
- La protezione viene attivata e disattivata in modo affidabile anche in condizioni di illuminazione difficili e quando si lavora in situazioni difficili.
- Regolazione costante del livello di oscuramento durante la saldatura
Colori realistici
- Il filtro protettivo UV-IR realizzato con oltre 30 strati garantisce una visione naturale e chiara con una percezione realistica del colore.
Con modalità di levigatura per uso multifunzionale
- Comoda attivazione e disattivazione tramite un interruttore a pressione situato all'esterno dell'elmetto di protezione
- Consente la levigatura tra un lavoro di saldatura e l'altro
Apertura del display di protezione antiriflesso delicata per gli occhi
- L'apertura continua riduce l'affaticamento degli occhi
- La post-incandescenza indesiderata, soprattutto nelle applicazioni ad alto amperaggio, è eliminata.
Nessuna sostituzione della batteria: la batteria si ricarica da sola durante il funzionamento.
- La batteria viene caricata dalla luce di saldatura e dalla luce ambientale grazie alla tecnologia solare.
- Opzione di ricarica aggiuntiva tramite cavo micro-USB
Design sofisticato
- Peso ridotto per un elevato livello di comfort
- Design antifumo
- Non idonea per la saldatura al laser!
- La sensibilità deve essere adattata in base alla tipologia di arco.
- Saldatura a elettrodo (saldatura a punta, SMAW)
- MIG/MAG (saldatura ad arco per mezzo di gas, GMAW)
- Saldatura GMAW ad alte prestazioni
- Saldatura con filo animato
- Saldatura TIG (TIG, GTAW)
- Saldatura a plasma
- Taglio al plasma
- Saldatura a gas
- Modalità di levigatura
- Saldatura sopra testa
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.