Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Maschera automatica per saldatura WSH PQ 4-13
Maschera automatica per saldatura WSH PQ 4-13 - 1
Maschera automatica per saldatura WSH PQ 4-13 - 2
Maschera automatica per saldatura WSH PQ 4-13 - 3
Maschera automatica per saldatura WSH PQ 4-13 - 4
Maschera automatica per saldatura WSH PQ 4-13 - 5
Maschera automatica per saldatura WSH PQ 4-13 - 6
Maschera automatica per saldatura WSH PQ 4-13 - 7

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Maschera automatica per saldatura WSH PQ 4-13

Campo visivo ottimizzato, visualizzazione a colori reali e protezione ottimizzata, che protegge anche da angoli difficili e in condizioni di scarsa illuminazione

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Innovativo display con protezione per un campo visivo 6 volte più ampio


  • Grazie allo spazio per il naso, il display è più vicino agli occhi, aumentando notevolmente il campo visivo.

  • Campo visivo più ampio del 600% rispetto allo standard del settore

  • Il display non si appanna perché l'area del naso e della bocca è separata dal campo visivo, garantendo una visione sempre chiara.


Regolazione continua completamente automatica della protezione


  • Misurazione costante dell'intensità luminosa mediante un sensore altamente sviluppato

  • Impostazione automatica del livello di luminosità, dal livello di protezione 4 al 13

  • Per un oscuramento ottimale e un lavoro senza interruzioni, anche in caso di modifica dell'intensità luminosa


Controllo intelligente dei sensori con 5 sensori


  • La protezione viene attivata e disattivata in modo affidabile anche in condizioni di illuminazione difficili e quando si lavora in situazioni difficili.

  • Regolazione costante del livello di oscuramento durante la saldatura


Colori realistici


  • Il filtro protettivo UV-IR realizzato con oltre 30 strati garantisce una visione naturale e chiara con una percezione realistica del colore.


Con modalità di levigatura per uso multifunzionale


  • Comoda attivazione e disattivazione tramite un interruttore a pressione situato all'esterno dell'elmetto di protezione

  • Consente la levigatura tra un lavoro di saldatura e l'altro


Apertura del display di protezione antiriflesso delicata per gli occhi


  • L'apertura continua riduce l'affaticamento degli occhi

  • La post-incandescenza indesiderata, soprattutto nelle applicazioni ad alto amperaggio, è eliminata.


Nessuna sostituzione della batteria: la batteria si ricarica da sola durante il funzionamento.


  • La batteria viene caricata dalla luce di saldatura e dalla luce ambientale grazie alla tecnologia solare.

  • Opzione di ricarica aggiuntiva tramite cavo micro-USB


Design sofisticato


  • Peso ridotto per un elevato livello di comfort

  • Design antifumo
Indicazione
  • Non idonea per la saldatura al laser!

  • La sensibilità deve essere adattata in base alla tipologia di arco.