Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Assortimento di maschi a macchina SMART STEP M3-M12 per fori ciechi in acciaio, 14 pz
Assortimento di maschi a macchina SMART STEP M3-M12 per fori ciechi in acciaio, 14 pz - 1
Assortimento di maschi a macchina SMART STEP M3-M12 per fori ciechi in acciaio, 14 pz - 2
Assortimento di maschi a macchina SMART STEP M3-M12 per fori ciechi in acciaio, 14 pz - 3
Assortimento di maschi a macchina SMART STEP M3-M12 per fori ciechi in acciaio, 14 pz - 4
Assortimento di maschi a macchina SMART STEP M3-M12 per fori ciechi in acciaio, 14 pz - 5
Assortimento di maschi a macchina SMART STEP M3-M12 per fori ciechi in acciaio, 14 pz - 6
Assortimento di maschi a macchina SMART STEP M3-M12 per fori ciechi in acciaio, 14 pz - 7
Assortimento di maschi a macchina SMART STEP M3-M12 per fori ciechi in acciaio, 14 pz - 8
Assortimento di maschi a macchina SMART STEP M3-M12 per fori ciechi in acciaio, 14 pz - 9
Assortimento di maschi a macchina SMART STEP M3-M12 per fori ciechi in acciaio, 14 pz - 10

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Assortimento di maschi a macchina SMART STEP M3-M12 per fori ciechi in acciaio, 14 pz

Assortimento di punte da trapano ad alte prestazioni con tecnologia SMART STEP per fori circolari ad alta precisione e maschi VaryTap per fori ciechi per la lavorazione di acciai con resistenza fino a 850 N/mm². Disponibile nella cassetta ORSY®.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
Punte elicoidali con geometria di punta a gradini


  • Fori circolari precisi

  • Consente di evitare la pre-foratura, per una foratura precisa senza scentratura

  • Foratura estremamente pratica, senza sforzo e veloce

  • Nessuna rotazione della punta e trasmissione ottimale della potenza nel mandrino grazie al gambo a 3 lati (a partire dal diametro di 4 mm)


Maschio a macchina


  • La nuova geometria Vario previene l'accumulo di trucioli

  • Preparazione ottimizzata del tagliente grazie al processo di finitura a più stadi per un'eccellente rimozione dei trucioli e filettature perfettamente conformi al calibro

  • Riduzione del rischio di scheggiature sull'utensile durante il ritorno grazie alla parte filettata angolata

  • Angolo di spoglia realizzato appositamente per materiali in acciaio

  • Durata fino al 30% più lunga rispetto ai tradizionali maschi a macchina semplici


Per sistema ORSY®, cassetta compatta e pratica con caratteristiche utili: impilabile, articolazione ottimizzata e facile apertura

Indicazione
  • Durante la foratura e il taglio delle filettature è necessario aggiungere una quantità sufficiente di refrigerante e lubrificante.

  • Ulteriori informazioni, quali i valori di taglio consigliati, sono disponibili nei singoli prodotti.