Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Maschio combinato HSCo SMARTSTEP NANOPROTECT esagonale
Maschio combinato HSCo SMARTSTEP NANOPROTECT esagonale - 1
Maschio combinato HSCo SMARTSTEP NANOPROTECT esagonale - 2
Maschio combinato HSCo SMARTSTEP NANOPROTECT esagonale - 3
Maschio combinato HSCo SMARTSTEP NANOPROTECT esagonale - 4
Maschio combinato HSCo SMARTSTEP NANOPROTECT esagonale - 5
Maschio combinato HSCo SMARTSTEP NANOPROTECT esagonale - 6

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Maschio combinato HSCo SMARTSTEP NANOPROTECT esagonale

Adatto per avvitatori e avvitatori a impulsi: Con geometria della punta a gradini irregolare e speciale rivestimento per forature, filettature e sbavature precise su quasi tutti i materiali.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 7

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Massimo comfort


  • Per l'uso con avvitatori a impulsi per un lavoro ancora più veloce e sicuro, poiché non richiede coppia motrice e quindi nessuno sforzo eccessivo sul polso.

  • Foratura, filettatura e svasatura/sbavatura in un'unica operazione: Nessuna necessità di sostituire gli utensili, risparmio di tempo e costi

  • Geometria della punta SMARTSTEP in attesa di brevetto con passo estremamente irregolare per la perforazione con forza minima e guida perfetta dell'utensile


Massima durata grazie al rivestimento nanoProtect


  • Durata notevolmente maggiore rispetto ai maschi combinati tradizionali


Massima velocità


  • Fino a 3 volte più veloce dei maschi combinati comparabili con la geometria della punta tradizionale


Massima precisione


  • Fori circolari ad alta precisione come base ideale per il successivo taglio filettatura di alta qualità

  • Passo ottimizzato dei denti della filettatura per un rischio di rottura ancora più basso e perfette filettature con foro passante vero e proprio da misurare in conformità alla norma ISO 2 (6H)


Massima flessibilità d'uso


  • Utilizzabile universalmente su quasi tutti i materiali

  • Utilizzabile in avvitatori a impulsi, oltre che convenzionalmente in avvitatori o trapani a colonna


Gambo esagonale da 1/4 poll., tipo E


  • Molatura da materiale pieno per la massima concentricità possibile e precisione dimensionale

  • Presa sicura e trasmissione della forza ottimale nel mandrino

  • Cambio utensile estremamente rapido negli avvitatori a impulsi

  • Uscita dal foro senza impuntamenti


Esclusiva WÜRTH



Confezione realizzata al 100% in PCR (materiale plastico riciclato dai rifiuti domestici), 100% riciclabile

Indicazione
  • Con avvitatori ad impulsi da 1/2", utilizzare solo adattatori appositamente progettati per l'uso con utensili per la lavorazione dei metalli dotati di gambo esagonale da 1/4" in combinazione con avvitatori ad impulsi. Si consiglia vivamente di non utilizzare altri adattatori (ad es. per inserti), perché potrebbero causare la rottura del maschio combinato.

  • Adatto solo per filetti per fori passanti con spessore del materiale fino a 1 x M* (ad esempio M10 = spessore materiale 10 mm)

  • Non è possibile utilizzare svasatori a norma DIN 74-1 per le viti a testa piana svasata (a norma DIN 7991).

  • È necessario aggiungere una quantità sufficiente di refrigerante e lubrificante.
Area di applicazione