Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Agente anticorrosione Metalyt, prodotto specializzato per la protezione contro la corrosione
Agente anticorrosione Metalyt, prodotto specializzato per la protezione contro la corrosione - 1
Agente anticorrosione Metalyt, prodotto specializzato per la protezione contro la corrosione - 2
Agente anticorrosione Metalyt, prodotto specializzato per la protezione contro la corrosione - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Agente anticorrosione Metalyt, prodotto specializzato per la protezione contro la corrosione

Rivestimento di riparazione con formula TITANID per il ripristino della zincatura

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Sottofondo strutturale ideale per tutte le carrozzerie e i lavori di verniciatura


  • Compatibile con l'applicazione di stucco

  • Verniciabile con tutte le vernici di rivestimento superiore 1C e 2C in commercio

  • Aderisce ad acciaio, alluminio e stagno

  • Prestazioni eccezionali in abbinamento ai rivestimenti sigillanti liquidi a base PU e polimero MS


Microrivestimento a spruzzo per applicazioni professionali


METALYT offre un’eccellente protezione contro la corrosione e adesione anche su bordi sottili di lamiera.



È sufficiente una sola passata di spray.


Eccellente protezione contro la corrosione con uno spessore sottile del rivestimento per riparazioni durature



Adatto per saldatura a punti, sotto gas inerte e autogena


Può essere saldato a secco e a umido.


Nota: possibilità di scintille durante la saldatura a punti. Coprire le superfici adiacenti. Non adatto per l'uso con dispositivi di saldatura a punti automatici.

Indicazione

Fuori polvere dopo circa 5-8 minuti. Asciutto al tatto dopo circa 1 ora. Può essere stuccato e verniciato dopo 2 ore/60 °C o 24 ore a temperatura ambiente. Può essere sottoposto a sollecitazioni meccaniche complete dopo 2-3 giorni.



Le ombre sulla superficie sono tipiche del prodotto e forniscono una superficie simile allo zinco.


Data la grande varietà di diversi sistemi di verniciatura, stucchi e sigillanti, è possibile fornire solo note generali. L'idoneità dei materiali di rivestimento applicati successivamente deve essere controllata durante i test preliminari.


Durante l'applicazione e la verniciatura sul prodotto, è necessario osservare la scheda tecnica e le istruzioni del rivestimento superiore, dello stucco e del sigillante.

Area di applicazione

Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni basate sui test effettuati e sulla nostra esperienza. Eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. Si declina ogni responsabilità per i risultati delle applicazioni nei singoli casi, considerato l'elevato numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo diverse. Nella misura in cui il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, declina ogni responsabilità, ad eccezione del caso in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrino nell'ambito del servizio specificato concordato contrattualmente o il consulente agisca deliberatamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche ed effettuare ulteriori sviluppi.