Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Mini tamponi per lucidatura
Mini tamponi in schiuma di alta qualità dalle dimensioni compatte e prestazioni elevate per una finitura perfetta per una lucidatura con lucentezza uniforme e duratura su tutta la carrozzeria
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Perfetto per aree difficili da raggiungere come maniglie degli sportelli, griglie o bordi stretti della carrozzeria
- Dimensioni ridotte con massime prestazioni: diametro superiore 50 mm, diametro inferiore 64 mm altezza 20 mm
- Rimuove graffi, ologrammi e segni di carteggiatura
- Compatibile con tutti i tipi di vernice
- Compatibile con lucidatrici rotative e orbitali
- Mini Tampone Arancione: tampone per lucidatura morbido perfetto per la sigillatura e la rimozione in modo efficiente degli ologrammi garantendo una brillantezza di lunga durata
- Mini Tampone Blu: tampone per lucidatura di alta qualità adatto sia per vernici nuove che vecchie per la rimozione efficace di segni di carteggiatura e i graffi profondi
- Mini Tampone Verde: tampone di lucidatura per l’eliminazione completa di segni e graffi profondi senza generare eccesivo calore
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.