Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Le mini valvole a sfera sono progettate per intercettare in modo pratico e affidabile aria compressa e fluidi industriali in applicazioni dove lo spazio disponibile è ridotto Grazie al corpo compatto, al peso contenuto e alla leva ergonomica, consentono un azionamento rapido e sicuro anche in punti dell’impianto difficilmente accessibili
- La gamma è particolarmente indicata per impianti pneumatici, circuiti di automazione, sistemi per aria compressa, acqua, gas inerti e oli compatibili. La costruzione in ottone nichelato garantisce una buona resistenza all’utilizzo in ambiente industriale, mentre le guarnizioni in PTFE assicurano affidabilità e tenuta nel tempo
- Disponibili con attacchi filettati BSP e nelle versioni per tubo con diametri esterni da 4, 6 e 8 mm, le valvole permettono di realizzare intercettazioni locali veloci e ordinate. Il design miniaturizzato consente inoltre l’integrazione in quadri, macchine, gruppi pneumatici e circuiti idraulici leggeri, contribuendo a ridurre ingombri e tempi di installazione
- La gamma comprende diverse configurazioni, tra cui versioni MINI, ECO, a farfalla e a 3/2 vie con scarico, per adattarsi alle diverse esigenze di comando e sezionamento del fluido. Una soluzione compatta, economica e funzionale per gestire l’apertura e la chiusura del flusso negli impianti industriali
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.