Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Gruppi di rilancio e di regolazione completi e pronti all’installazione, progettati per garantire efficienza, affidabilità e controllo ottimale negli impianti di riscaldamento e raffrescamento
- La gamma è pensata per offrire soluzioni versatili, adatte a diverse esigenze applicative, grazie a configurazioni con regolazione a punto fisso, regolazione rotativa o controllo climatico evoluto
- Ogni gruppo integra componenti di alta qualità: circolatore ad alta efficienza a velocità variabile, valvole di intercettazione a sfera, valvola di ritegno sul circuito di ritorno e termometri su mandata e ritorno per un monitoraggio immediato delle temperature. Gli attacchi standardizzati da 1” ISO 228 e l’interasse da 90 mm assicurano massima compatibilità e facilità di installazione
- Le soluzioni con regolazione consentono una gestione precisa della temperatura, migliorando il comfort e ottimizzando i consumi energetici, mentre le versioni con controllo climatico permettono una regolazione intelligente in funzione delle condizioni ambientali o esterne
- Completano il sistema la staffa per il montaggio a parete, l’eventuale guscio isolante in EPP e la possibilità di inversione di mandata e ritorno, per un’installazione rapida, ordinata e flessibile
- Una gamma affidabile e professionale, ideale per impianti moderni che richiedono prestazioni elevate, semplicità di montaggio e controllo efficiente dell’energia
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.