Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Mola a tazza, diamantata

I prodotti più popolari nella categoria Mola a tazza, diamantata

Mola a tazza diamantata per uso professionale

La mola a tazza diamantata è uno strumento di carattere abrasivo che viene di solito usato per tagliare un materiale o per apportare un'operazione di lucidatura su una superficie. La mola di per sé è costituita da un disco in acciaio o in alluminio ed ha una finitura ruvida che è formata da alcune particelle tenute insieme con un agente legante. Sono proprio il tipo di materiale che si utilizza nelle particelle e la loro dimensione stessa che determinano il maggiore o minore grado di abrasività e l'azione di taglio. Per le particelle abrasive spesso si utilizzano materiali come il carburo di silicio e il diamante. Non a caso si parla di mole a tazza diamantate.

Sono delle mole che vengono utilizzate per la smerigliatrice. Infatti la mola diamantata per smerigliatrice è usata molto da quei professionisti che eseguono lavori per conto di terzi e che vogliono avere prodotti di qualità. Ma come fare a scegliere la mola giusta per un'applicazione specifica? In genere prodotti come il platorello abrasivo a segmenti diamantati o come la mola a tazza diamantata Zebra per materiali duri vengono scelti in base alla durezza del materiale su cui agire. Un altro fattore da tenere in considerazione è costituito dalla dimensione fisica delle particelle abrasive. Si tratta di quel fattore noto in gergo tecnico come granulometria, che può influenzare le prestazioni di taglio.

Infatti, se ci riferiamo ad una grana fine, questa può essere utile per rimuovere meno materiale. Per questo si utilizza di solito per la lucidatura. Al contrario, se si utilizza una granulometria grande, il materiale può essere tagliato molto velocemente, ma la finitura superficiale sarà più ruvida. La mola diamantata a tazza è un prodotto molto utile, che consente la levigatura rapida di superfici, di sporgenze e di angoli, agendo su vari tipi di materiali, anche per esempio sul calcestruzzo o sulla pietra naturale. Garantisce un ottimo accesso anche in punti particolarmente difficili da raggiungere. Ma vediamo qualche caratteristica in più esaminandone le misure.

Mola a tazza diamantata: misure da considerare

Per quanto riguarda le mole a tazza, abbiamo a disposizione diversi tipi di misure a cui fare riferimento. Per esempio ci sono la mola a tazza diamantata 125 e quella 180. Questi strumenti rappresentano un'ottima soluzione per pulire e levigare qualunque tipo di muratura e per livellare le superfici in generale. Possono essere utilizzati anche per eliminare sporgenze di calcestruzzo quando sono presenti nelle giunture delle armature.