Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Nastro adesivo di fissaggio Power PLUS
Nastro adesivo di fissaggio Power PLUS - 1
Nastro adesivo di fissaggio Power PLUS - 2
Nastro adesivo di fissaggio Power PLUS - 3
Nastro adesivo di fissaggio Power PLUS - 4
Nastro adesivo di fissaggio Power PLUS - 5
Nastro adesivo di fissaggio Power PLUS - 6
Nastro adesivo di fissaggio Power PLUS - 7
Nastro adesivo di fissaggio Power PLUS - 8

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Nastro adesivo di fissaggio Power PLUS

Nastro biadesivo ad alte prestazioni, altamente trasparente e resistente ai raggi UV, per giunzioni di montaggio impegnative in interni ed esterni

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Forza adesiva estremamente elevata e duratura


Supporta fino ai seguenti carichi per metro:


  • 32 kg su una larghezza di 50 mm

  • 16 kg su una larghezza di 25 mm

  • 12 kg su una larghezza di 19 mm

  • 7,5 kg su una larghezza di 12 mm


Per uso universale


  • Ottima resistenza all'umidità e ai raggi UV per un possibile utilizzo all'aperto o in ambienti umidi

  • Idoneo per l'incollaggio di materiali differenti con diversi coefficienti di dilatazione termica

  • Resistente alle alte temperature e ai solventi


2 in 1: unisce e sigilla in un'unica fase.


  • Incollaggio immediato e privo di tensioni

  • Nastro adesivo morbido ed elastico per una tenuta particolarmente resistente

  • L'elevato assorbimento dinamico del carico riduce le vibrazioni e l'impatto.


Ideale per giunti visibili


  • L'adesivo trasparente garantisce l'incollaggio pulito di materiali traslucidi.

  • Design ottimale senza fori antiestetici, viti, rivetti, ecc.

  • Il materiale non viene indebolito da foratura, rivettatura, ecc.
Indicazione

La forza adesiva finale viene raggiunta dopo circa 48 ore a temperatura ambiente.


Prima di utilizzare le soluzioni adesive presentate, acquisire informazioni sulle normative edilizie applicabili, che possono variare da regione a regione, e assicurarsi di rispettarle durante la progettazione e la realizzazione dell'applicazione. Si consiglia di utilizzare misure di sicurezza meccaniche per l'incollaggio al di sopra dell'altezza della testa (1,80 m).

Area di applicazione
Tabella dei materiali di base per nastro adesivo di fissaggio trasparente
Nastro adesivo di fissaggio Power PLUSNastro adesivo di fissaggio Power
0894905012
0894905019
0894905025
0894909008
0894909009
0894909025
MetalloAlluminio

*****

****

Acciaio

****

*****

Legno e pietraCalcestruzzo

*****

****

Granito

****

****

Marmo

**

***

Mattone (superficie tagliata)

*

*

Mattone refrattario

**

**

Mattone in arenaria calcarea

**

-
Faggio

***

***

Abete rosso

***

**

Larice

***

***

AltroVetro

****

****

Materiali di base bituminosi--
Silicone--
Materiali plasticiPMMA

***

***

ABS

**

**

PC (policarbonato)

***

***

PVC

**

**

Polietilene (PE)--
Polipropilene (PP)--
Teflon (PTFE)--
EPDM--
*Adesione limitata
**Adesione moderata
***Buona adesione
****Ottima adesione
*****Eccellente adesione
-Nessuna adesione

Le informazioni tecniche riportate, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e devono essere confermate da esaurienti prove pratiche. A causa del grande numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e lavorazione possibili, si declina ogni responsabilità per il risultato di applicazioni specifiche. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivarne dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso. Fare riferimento alla scheda tecnica.