Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Nastro per mascheratura

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Nastro per mascheratura

In carta fine semicrespata

  • Base adesiva: Gomma naturale modificata
  • Materiale di supporto nastro adesivo: Carta
  • Colore: Bianco crema
  • Lunghezza: 50 m
  • Spessore: 0,135 mm
  • Allungamento a rottura: 8.5 %
  • Temperatura di lavorazione min/max: 5 a 35 °C
  • Resistenza temperatura max: 80 °C
  • Resistenza ai raggi UV: No
  • Umidorepellente: Limitato
  • Condizioni per durata di conservazione dalla produzione: 12 Mese / a 23°C e 50% di umidità relativa

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 5

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Larghezza Base adesiva Materiale di supporto nastro adesivo Colore Numero UI
Prezzo/UI
099233150
50 mm Gomma naturale modificata Carta Bianco crema
099233130
30 mm Gomma naturale modificata Carta Bianco crema
099233125
25 mm Gomma naturale modificata Carta Bianco crema
099233138
38 mm Gomma naturale modificata Carta Bianco crema
099233119
19 mm Gomma naturale modificata Carta Bianco crema
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
  • Per mascherature generiche nei più svariati settori