Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Strisce per attraversamento pedonale
Strisce autoadesive per attraversamento pedonale, adatte per il passaggio di carrelli elevatori, per una demarcazione rapida, visibile e conforme agli standard dei percorsi su superfici lisce interne in magazzinaggio, produzione e logistica
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Maggiore sicurezza sul lavoro
- Orientamento chiaro intorno al luogo di lavoro
- Riduzione del rischio di incidenti nelle aree di traffico e di lavoro
- Contrassegni di sicurezza conformi agli standard ASR A1.3/DIN EN ISO 7010
Elevata capacità di carico e lunga durata
- Resistente anche al passaggio regolare di carrelli elevatori
- Progettato per l'uso a lungo termine
- Elevata resistenza all'abrasione e durata eccellente, anche in caso di uso intensivo
- Antiscivolo grazie alla superficie strutturata
Materiale e stampa di alta qualità
- Materiale PP di alta qualità
- Non fragile, anche con uso a lungo termine
- Stampa protetta dietro la pellicola
- Colore e simbolo molto stabili
Installazione rapida e semplice grazie al supporto autoadesivo
- L'adesivo in acrilato di alta qualità garantisce un'eccezionale adesione su quasi tutte le superfici lisce.
- Adatto per pavimenti in cemento, industriali e di hall
- Consente il traffico immediato di veicoli
Resistente a fattori ambientali
- Resistente ai prodotti chimici
- Resistente ai plastificanti
- Resistente ai detergenti
Non manovrare con i carrelli elevatori sul nastro; analogamente, non spingere pallet sopra di esso.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni basate sui test effettuati e sulla nostra esperienza. Eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. Data la varietà di applicazioni e delle condizioni di utilizzo e stoccaggio, non si assumono responsabilità per risultati applicativi specifici. Nella misura in cui il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, declina ogni responsabilità, ad eccezione del caso in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrino nell'ambito del servizio specificato concordato contrattualmente o il consulente agisca deliberatamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche ed effettuare ulteriori sviluppi.
Per la marcatura chiara e facilmente visibile di percorsi pedonali, transizioni e zone pericolose nelle aree di stoccaggio, produzione e logistica
Il nastro è progettato per superfici lisce e, in condizioni di utilizzo normali, garantisce un'adesione affidabile e una visibilità duratura anche in aree con traffico di carrelli elevatori.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.