Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Nastro adesivo per la segnalazione di pericolo LIGHT
Sottile nastro adesivo per la segnalazione di pericolo, per la marcatura temporanea del percorso e l'indicazione di potenziali zone di pericolo o ostacoli su superfici lisce interne. Praticamente per tutti i bordi, le aree di lavoro, sollevatori per autovetture, gradini e fasci di tubi o cavi.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Applicazione versatile
- Grazie al tratteggio segnaletico ad alta visibilità, il nastro adesivo per la segnalazione di pericolo LIGHT fornisce un forte effetto di avvertimento ed è ideale per la marcatura di percorsi temporanei, la segnalazione di pericolo e l'identificazione di potenziali zone di pericolo.
- Calpestabile
- Conforme ai requisiti delle norme ASR A1.3, DIN 4844 o DIN EN ISO 7010
Nastro morbido in PVC opaco con adesivo in gomma sensibile alla pressione
- Eccezionale resistenza ad abrasione, corrosione e umidità
- Buona resistenza all'abrasione
- Eccellente adattamento a forme diverse
Ampia compatibilità con il materiale di base
- Adatto per massetti in calcestruzzo liscio, rivestimenti EP/PU/MMA e piastrelle
- Per superfici lisce in interni
Facile da usare
- Autoadesivo con ottima aderenza alle superfici lisce
- Facile da applicare e da pulire, calpestabile immediatamente
- Applicazione semplice e veloce
- Strappabile a mano
- Nastro giallo-nero per punti pericolosi e ostacoli permanenti
- Nastro rosso e bianco per aree di restrizione temporanea o punti di pericolo e ostacoli mobili
- Evitare di fare inversione e girare sul nastro con carrelli industriali o altri veicoli pesanti. Ciò potrebbe danneggiare il nastro.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni basate sui test effettuati e sulla nostra esperienza. Eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. Data la varietà di applicazioni e delle condizioni di utilizzo e stoccaggio, non si assumono responsabilità per risultati applicativi specifici.
Nella misura in cui il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, declina ogni responsabilità, ad eccezione del caso in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrino nell'ambito del servizio specificato concordato contrattualmente o il consulente agisca deliberatamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche ed effettuare ulteriori sviluppi.
Il nastro adesivo per la segnalazione di pericolo LIGHT è realizzato in PVC morbido ed è ideale per bordi, aree di lavoro, sollevatori per autovetture, gradini, fasci e contrassegni che cambiano frequentemente.
È adatto per l'uso al chiuso, ad esempio in impianti di produzione, sale di produzione, magazzini, centri di vendita, officine, sale commerciali, sale sportive, sale fieristiche e tutti gli edifici pubblici.
Il nastro è molto semplice da applicare su massetto in calcestruzzo liscio, rivestimenti in EP/PU/MMA o piastrelle e può essere calpestato immediatamente dopo l'incollaggio. È adatto per marcature temporanee o che cambiano di frequente, ma non per il traffico continuo di veicoli.
Il nastro giallo e nero è molto evidente, anche da lontano. La combinazione di colori supporta la segnalazione di pericolo conforme agli standard e migliora la navigazione.
I colori del segnale rosso e bianco indicano chiaramente le aree soggette a restrizioni o pericolose, anche da lontano.
Per un'adesione ottimale, la superficie deve essere pulita, asciutta e priva di disarmanti quali grasso, olio, tensioattivi, sporcizia e polvere. Per alcune superfici è necessario un primer butilico: in particolare per calcestruzzo, asfalto, legno non trattato e non rivestito e tutte le superfici ruvide e granulose.
Il nastro adesivo per la segnalazione di pericolo deve essere premuto in posizione dopo l'installazione per migliorare l'adesione e la durata. Un rullo a pressione è particolarmente adatto per questo scopo.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.