Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Nastro adesivo per la segnalazione di pericolo antiscivolo
Nastro adesivo per la segnalazione di pericolo antiscivolo - 1
Nastro adesivo per la segnalazione di pericolo antiscivolo - 2
Nastro adesivo per la segnalazione di pericolo antiscivolo - 3
Nastro adesivo per la segnalazione di pericolo antiscivolo - 4
Nastro adesivo per la segnalazione di pericolo antiscivolo - 5

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Nastro adesivo per la segnalazione di pericolo antiscivolo

Segnalazione di pericolo antiscivolo con resistenza allo scivolamento R13 per impieghi medi, per la marcatura di aree di pericolo e di traffico in ambienti interni e in aree esterne protette dalle intemperie

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per traffico medio-leggero


  • Resistenti al traffico pedonale pesante e al traffico di transpallet leggeri.

  • Valutazione antiscivolo R13 a norma DIN EN 16165

  • Conforme ai requisiti delle norme ASR A1.3, DIN 4844 o DIN EN ISO 7010


Facile da applicare


  • Autoadesivo e semplice da applicare

  • Calpestabile immediatamente dopo la posa

  • Strappabile a mano


Applicazione versatile


  • Aiuta a prevenire scivolamenti e cadute.

  • Adatto per ambienti interni ed esterni con protezione dalle intemperie.

  • Ideale per produzione, magazzinaggio e logistica (aree di produzione, percorsi di trasporto, scale, rampe, piattaforme, pedane antisdrucciolo e zone antiscivolo su macchine e veicoli)

  • Utilizzo possibile in un'ampia gamma di temperature


Abrasivo in ossido di alluminio saldamente fissato a un materiale di base in PVC con resina acrilica


  • Durevole e resistente all'usura nell'uso quotidiano

  • Impermeabile, resistente alle sostanze chimiche e agli oli minerali

  • Adesivo resistente per una tenuta permanente


Ampia compatibilità con il materiale di base


  • Adatto per massetti in calcestruzzo liscio, rivestimenti EP/PU/MMA e piastrelle
Indicazione
  • Nastro giallo-nero per segnalare punti pericolosi e ostacoli permanenti

  • Evitare di fare inversione e girare sul nastro con carrelli industriali o altri veicoli pesanti. Ciò potrebbe danneggiare il nastro.

Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni basate sui test effettuati e sulla nostra esperienza. Eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. Data la varietà di applicazioni e delle condizioni di utilizzo e stoccaggio, non si assumono responsabilità per risultati applicativi specifici.


Nella misura in cui il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, declina ogni responsabilità, ad eccezione del caso in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrino nell'ambito del servizio specificato concordato contrattualmente o il consulente agisca deliberatamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche ed effettuare ulteriori sviluppi.