Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Nastro segnaletico in tessuto
Robusto nastro adesivo in tessuto per la segnalazione di pericolo, per la marcatura affidabile di ostacoli e aree pericolose come macchine, travi in acciaio, pareti, bordi, aree di lavoro e piattaforme di sollevamento per auto in ambienti di produzione, magazzinaggio e industriali, ideale per marcatura, fissaggio, raggruppamento, riparazione e sigillatura
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Tessuto in rayon lucido, impermeabile e rivestito in PE
- Idrorepellente e antimacchia, adatto anche per ambienti esterni e umidi
- Resistente allo strappo, robusto e resistente all'abrasione
- Ottima resistenza all'invecchiamento
- Molto evidente grazie alla colorazione gialla/nera
- Altamente visibile per aree pericolose e ostacoli
Adesivo in gomma, resistente al taglio
- Consente un'adesione immediata.
- Può essere rimosso senza residui dalla maggior parte delle superfici.
- Facile da strappare a mano, scrivibile
Applicazione versatile
- Oltre a indicare gli ostacoli e le aree pericolose, il nastro adesivo in tessuto è ideale anche per marcatura, fissaggio, raggruppamento, riparazione e sigillatura.
- Adatto anche per superfici irregolari.
Flessibile, veloce e conveniente
- Si adatta bene ai bordi e alle superfici irregolari.
La superficie di adesione deve essere asciutta e priva di grasso e polvere.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni basate sui test effettuati e sulla nostra esperienza. Eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. Data la varietà di applicazioni e delle condizioni di utilizzo e stoccaggio, non si assumono responsabilità per risultati applicativi specifici.
Nella misura in cui il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, declina ogni responsabilità, ad eccezione del caso in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrino nell'ambito del servizio specificato concordato contrattualmente o il consulente agisca deliberatamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche ed effettuare ulteriori sviluppi.
Ideale per superfici ruvide come travi in acciaio, pareti, tubi, macchine, cancelli e sollevatori per autovetture. Indica in modo affidabile aree pericolose come bordi, angoli sporgenti, rischi di schiacciamento e rischi di intrappolamento negli impianti di produzione, nei magazzini e negli ambienti industriali, al chiuso e all'aperto.
Il nastro adesivo in tessuto per la segnalazione di pericolo è versatile: per incollaggio, fissaggio, raggruppamento, riparazione, sigillatura e marcatura.
Il nastro adesivo si adatta alle superfici irregolari e può essere rimosso dalla maggior parte delle superfici senza lasciare residui.
Per un'adesione ottimale, la superficie deve essere pulita, asciutta e priva di disarmanti quali grasso, olio, tensioattivi, sporcizia e polvere. Per alcune superfici è necessario un primer butilico: in particolare per calcestruzzo, asfalto, legno non trattato e non rivestito e tutte le superfici ruvide e granulose.
Il nastro adesivo per la segnalazione di pericolo deve essere premuto saldamente in posizione dopo l'installazione per migliorare l'adesione e la durata. Un rullo a pressione è particolarmente adatto per questo scopo.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.