Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Mascheratura con piega di precisione STRONG
Mascheratura con piega di precisione STRONG - 1
Mascheratura con piega di precisione STRONG - 2
Mascheratura con piega di precisione STRONG - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Mascheratura con piega di precisione STRONG

Pellicola protettiva pre-piegata con speciale nastro di carta rinforzato in fibra per soddisfare i requisiti di mascheratura più rigorosi in ambienti interni ed esterni

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Carta washi rinforzata con fibra


  • Nastro adesivo estremamente resistente agli strappi grazie allo speciale rinforzo in fibra che riduce al minimo gli strappi indesiderati, anche dopo più applicazioni di vernice

  • Il materiale flessibile ed estremamente sottile garantisce bordi della vernice precisi e puliti.

  • Per un incollaggio estremamente preciso che impedisce la colatura di vernici, smalti e pitture

  • Adatto per vernici a base di solventi e a base d'acqua


Pellicola in HDPE di alta qualità, caricata staticamente, con trattamento a corona


  • Buona adesione alla maggior parte dei materiali di base grazie alla carica elettrostatica

  • Gli schizzi di vernice aderiscono alla pellicola.

  • Evita che le vernici si sfaldino o scorrano in modo incontrollato.


Elevata resistenza adesiva, rimozione senza lasciare residui


  • Lo speciale adesivo acrilico garantisce una buona adesione con un'elevata resistenza di tenuta.

  • Adatto per la maggior parte dei materiali di base lisci, ruvidi e irregolari

  • Adatto anche per superfici leggermente umide


Resistente al calore e ai raggi UV


  • La resistenza ai raggi UV fino a 6 mesi (condizioni climatiche dell'Europa centrale) consente anche un incollaggio a lungo termine in aree esterne.

  • Resistente al calore fino a +100 °C per max 20 minuti
Indicazione
  • Attendere che il nastro sia asciutto prima di rimuoverlo.

  • Non adatto per l'uso su carbonio, zinco, piombo (anche vernice a base di piombo), rame, metalli anodizzati, pietra naturale (marmo, ecc.) o PVC invecchiato o consumato

  • Prestare attenzione a vernici contenenti zinco o ossido di zinco, poiché potrebbero lasciare residui.

  • Su materiali di base delicati, come parquet, laminato, linoleum o altre superfici che saranno visibili in un secondo momento, non è possibile escludere residui di adesivo o lacerazioni del materiale di base.

  • Nei lavori di cementazione delle piastrelle con sigillante, il nastro deve essere rimosso prima del completamento del processo di asciugatura, altrimenti risulterà difficile da rimuovere.

Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. Si declina ogni responsabilità per i risultati delle applicazioni nei singoli casi, considerato l'elevato numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo diverse. Nella misura in cui il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, declina ogni responsabilità, ad eccezione del caso in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrino nell'ambito del servizio specificato concordato contrattualmente o il consulente agisca deliberatamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche ed effettuare ulteriori sviluppi.