Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Nastro sigillante per serramenti Pellicola FLEXBAND AKTIV
Pellicola sigillante per serramenti per fissaggio diretto con pinna. Con una speciale membrana di asciugatura attiva per la sigillatura di giunti per interni ed esterni.
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
Montaggio semplice ed affidabile
- Il nastro viene fissato con pinna, senza bisogno di incollare
- L'installazione può essere effettuata a temperature a partire da -5°C
- Possibile pre-assemblaggio in officina indipendentemente dalle condizioni atmosferiche
- Il nastro può essere utilizzato per sigillature in interni ed esterni
Membrana attiva che modifica le proprie caratteristiche al variare delle condizioni ambientali (Sd variabile) per favorire una rapida asciugatura del giunto di posa. Scientificamente testata dall’Istituto di Fisica Edile Fraunhofer di Stoccarda.
- Riduce il rischio di danni agli edifici causati da umidità e muffa nella struttura
- Aumenta l'efficienza del materiale isolante
Idoneo per installazioni sottoposte a controllo di qualità in conformità ai requisiti RAL (Associazione controllo qualità per finestre e porte)
Grazie al valore di Sd variabile, la tenuta è conforme al principio "più ermetico all’interno che all’esterno".
Perfettamente intonacabile sul lato ruvido rivestito in TNT
La pellicola FLEXBAND AKTIV può essere abbinata con i seguenti prodotti:
- Interno: Pellicola Flexband Aktiv - Esterno: VKP Plus
- Interno: Silicone neutro - Esterno: Pellicola FLEXBAND AKTIV
Le istruzioni per l'uso sopra indicate sono raccomandazioni basate sui test da noi effettuati e sulla nostra esperienza. Suggeriamo di eseguire opportuni test prima di ogni utilizzo. A causa dell'ampia gamma di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo possibili, non garantiamo il risultato di applicazioni specifiche. Non siamo legalmente responsabili di eventuali consigli o informazioni tecniche fornite dalla nostra consulenza telefonica gratuita per i clienti, a meno che tale servizio di consulenza e/o informazioni tecniche faccia parte delle prestazioni contrattualmente dovute da noi, o qualora l'addetto del servizio clienti agisca intenzionalmente o volontariamente in tal senso. Garantiamo la qualità costante dei nostri prodotti e ci riserviamo il diritto di apportare miglioramenti e modifiche tecniche.
Sigillatura di giunti di serramenti, giunti perimetrali e serre.
Pulire grossolanamente le superfici dalla sporcizia.
Installazione sul serramento:
Inserite delicatamente la pellicola Flexband Aktiv nella scanalatura del telaio esterno; se necessario, utilizzare un martello di gomma o un rullo preminastro.
Installazione su muratura:
Applicare sulla spalletta del muro un cordone continuo spessore 6-8 mm di adesivo sigillante flessibile. Premere leggermente sulla pellicola Flexban Aktiv utilizzando un rullo preminastro.
Inserire la pinna nella scanalatura; lasciare un eccesso di ca. 2 cm nella zona degli angoli. Piegare e ripiegare il nastro flessibile; fissare la piegatura con Elastobond (art. n. PR01_0893092). Nell'installazione di serramenti fronte facciata, tagliare il nastro nella zona degli angoli lasciando una sporgenza uguale alla larghezza della pellicola. Tagliare la pinna sul bordo della piega, in corrispondenza dell'eccesso della pellicola e strapparla a filo del telaio del serramento Incollare gli angoli della pellicola con sigillante MS-Multi.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.