Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Nastro sigillante per finestre esterne Euraseal O-300
Nastro sigillante per infissi con superficie completamente adesiva che fornisce una sigillatura semplice e veloce dei giunti esterni.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Sigillatura dei giunti rapida e semplice
- Adesivo sull'intera superficie lato muratura e striscia adesiva sul lato del nastro a contatto con il telaio della finestra
- La posizione può essere corretta per un breve periodo dopo l'applicazione, poiché l'adesione massima aumenta nel tempo.
- Può essere utilizzato per un'ampia gamma di applicazioni grazie ai tagli sulla pellicola di supporto.
- Ottima adesione a lungo termine
- Può essere intonacato
Tenuta conforme RAL
- Tenuta più stretta all'interno rispetto all'esterno contro la diffusione del vapore
- Soddisfa i requisiti di installazione dell'associazione tedesca di controllo qualità per finestre e porte RAL.
Questo prodotto è classificato secondo EMICODE® (EC1 Plus). EMICODE® è un sistema di etichettatura indipendente per prodotti a basse emissioni, basato su metodi di prova e valori limite definiti.
A temperature superficiali pari o inferiori a +5 °C e/o sulle superfici minerali e altamente assorbenti, utilizzare un primer spray o un primer per butile/bitume.
EMICODE EC1plus: emissioni molto basse. Il sistema di classificazione EMICODE caratterizza la compatibilità ambientale e sanitaria dei prodotti per l'edilizia. I prodotti a più basse emissioni recano il marchio EC1plus.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Nella misura in cui il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, declina ogni responsabilità, a eccezione del caso in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrino nell'ambito del servizio specificato concordato contrattualmente o il consulente agisca deliberatamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Per sigillare i giunti delle finestre e delle porte in nuove costruzioni o progetti di riqualificazione. Ideale per stipiti di muratura lisci.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.