Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Nastro sigillante per finestre interne Euraseal I-700
Per giunti a tenuta, giunti di raccordo delle finestre e sigillature di perimetri in ambienti interni.
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
Invisibile una volta installato
Può essere stuccato con un lavoro rapido e pulito.
A tenuta d'aria e di vapore acqueo
Le specifiche dell'ordinanza applicabile sulla protezione termica e DIN 4108 parte 7 sono soddisfatte quando il prodotto è utilizzato correttamente e in modo professionale.
Ottima forza adesiva
- Data dal composto di butile
- Un lato coperto da feltro in plastica
- Include anche una striscia di montaggio autoadesiva
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Nella misura in cui il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, declina ogni responsabilità, a eccezione del caso in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrino nell'ambito del servizio specificato concordato contrattualmente o il consulente agisca deliberatamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
- Giunti perimetrali di finestre interne che devono essere successivamente intonacati
- Per sigillature di interni e sigillature di perimetri delle strutture delle facciate e serre
Preparazione
Le superfici devono essere asciutte, prive di polvere e grasso e portanti. Si consiglia di utilizzare primer per butile sulle superfici minerali e altamente assorbenti.
Installazione su finestre
Rimuovere la pellicola protettiva dalla striscia autoadesiva e fissare il nastro sigillante sul retro del controtelaio. Preparare la finestra e riempire il giunto di schiuma con PURLOGIC Top o PURLOGIC Flex.
Installazione su muratura
Rimuovere la carta protettiva dal butile, fissare la striscia di butile alla parete e premere con decisione utilizzando un rullo.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.