Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Nastro sigillante per finestre interne Euraseal I-700

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Nastro sigillante per finestre interne Euraseal I-700

Per giunti a tenuta, giunti di raccordo delle finestre e sigillature di perimetri in ambienti interni.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3
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
Invisibile una volta installato


Può essere stuccato con un lavoro rapido e pulito.



A tenuta d'aria e di vapore acqueo


Le specifiche dell'ordinanza applicabile sulla protezione termica e DIN 4108 parte 7 sono soddisfatte quando il prodotto è utilizzato correttamente e in modo professionale.



Ottima forza adesiva


  • Data dal composto di butile

  • Un lato coperto da feltro in plastica

  • Include anche una striscia di montaggio autoadesiva

Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Nella misura in cui il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, declina ogni responsabilità, a eccezione del caso in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrino nell'ambito del servizio specificato concordato contrattualmente o il consulente agisca deliberatamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.