Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Nastro sigillante VKP BASIC NX
Nastro sigillante VKP BASIC NX - 1
Nastro sigillante VKP BASIC NX - 2
Nastro sigillante VKP BASIC NX - 3
Nastro sigillante VKP BASIC NX - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Nastro sigillante VKP BASIC NX

Per sigillare contro l'azione di vento, luce solare e pioggia e prevenire dispersioni di calore in conformità alle prescrizioni dell'Ordinanza tedesca sul risparmio energetico e della garanzia di qualità RAL in Germania

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 8

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Qualità del nastro testata con resistenza alla pioggia battente di 300 Pa


  • Per altezze dell'edificio fino a 20 m



Resistenza testata all'esposizione diretta agli agenti atmosferici e ai raggi UV


  • Maggiore sicurezza e un'ampia gamma di applicazioni

  • Evita reclami e costose rilavorazioni.



Ampia gamma di tolleranza del nastro


  • Il nastro sigilla in modo affidabile anche i giunti con tolleranze.

  • Consente di risparmiare denaro riducendo il numero di formati di nastro necessari.



Risparmio di tempo nell'applicazione


  • Non richiede pre-trattamento con primer.

  • Non richiede attrezzi per la lavorazione.


Pre-compresso e autoadesivo


  • Il nastro sigillante autoadesivo pre-compresso VKP-Basic NX sigilla in modo affidabile e permanente il giunto in un'unica operazione.

  • Quando la compressione viene rilasciata, il nastro sigillante sviluppa una forza di ripristino, che preme contro i bordi dei giunti e compensa le irregolarità.

  • Trascorso un certo periodo dall'installazione, il lato non adesivo del nastro sviluppa un leggero legame meccanico al materiale da costruzione adiacente.
Indicazione

Selezionare il formato corretto del nastro:


  • Definire le larghezze dei giunti dalla struttura e classificarli nella scala "resistenza alla pioggia battente".

  • Quindi scegliere il formato del nastro che serve.

  • Selezionare il codice articolo secondo il colore del nastro.

  • Definire la quantità di rotoli.


Ulteriori informazioni:


  • La velocità di espansione di VKP Basic dipende dalla temperatura.

  • Il comportamento di espansione del nastro non è soggetto a specifiche particolari e si basa solo su valori empirici.

  • Il tempo di ripristino del nastro dipende dalla temperatura di conservazione e di lavorazione. Vale quanto segue: più lungo è lo stoccaggio e più bassa è la temperatura di esercizio, più lunghi sono i tempi di ripristino.

  • Conservare il nastro in un luogo fresco in caso di temperature elevate e in un luogo caldo in caso di basse temperature.


** Solo per installazioni resistenti alla pioggia battente

Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni basate sui test da noi effettuati e sulla nostra esperienza. Eseguire prove preliminari prima di ogni applicazione. A causa dell'elevato numero di applicazioni e delle diverse condizioni di stoccaggio e utilizzo, non ci assumiamo alcuna responsabilità per uno specifico risultato applicativo. Eventuali informazioni o consulenze tecniche fornite gratuitamente dal nostro servizio clienti sono prestate con esclusione di qualsiasi responsabilità, salvo che la consulenza o l'informazione rientri nell'ambito delle prestazioni contrattualmente concordate o che il consulente abbia agito dolosamente. Garantiamo la qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e ulteriori sviluppi ai nostri prodotti.