Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Nastro sigillante ad alte prestazioni VKP Trio 1050
Nastro sigillante multifunzione di alta qualità con due membrane ad alte prestazioni e barriera all'acqua e all'aria per sigillare completamente le giunzioni di finestre e porte
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Sigillatura dei serramenti facile e veloce in un solo passaggio. Vantaggi economici grazie al sostanziale risparmio di tempo
Una membrana ad alte prestazioni agisce da barriera all'acqua, impermeabile alla pioggia battente fino ad almeno 1050 Pa e offre un elevato livello di protezione dall'ingresso di acqua in conformità alla norma DIN 18542:2020-04.
La sezione centrale offre isolamento termico e protezione acustica eccellenti.
Il lato interno è dotato di una membrana piatta ad alte prestazioni.
- L'interno è completamente ermetico, in conformità alla norma DIN 18542:2020-04 e alla Direttiva UE sull'efficienza energetica degli edifici del 2020; soddisfa i severi requisiti delle case passive e a energia zero.
- La membrana sul lato interno resiste a una forte azione di pressione del vapore dall'interno verso l'esterno.
- Idoneo per installazioni sottoposte a controllo di qualità in linea con i requisiti dell'associazione tedesca di controllo qualità per finestre e porte RAL
- Tenuta ermetica e isolamento termico ad altissimi livelli per il massimo risparmio energetico
Questo prodotto è classificato secondo EMICODE® (EC1 Plus). EMICODE® è un sistema di etichettatura indipendente per prodotti a basse emissioni, basato su metodi di prova e valori limite definiti.
Tenere conto dei movimenti strutturali e delle variazioni temporanee della lunghezza dei giunti esistenti quando si determina la dimensione appropriata del nastro. La velocità di espansione di VKP® Trio 1050 High Performance dipende dalla temperatura. Conservare il nastro in un luogo fresco in caso di temperature elevate e in luogo caldo in caso di basse temperature. Nei giunti tra elementi strutturali si consiglia di utilizzare VKP® Plus. Si consiglia di utilizzare nastro flessibile o nastro sigillante per esterni EPDM nell'area del giunto inferiore. Eseguire autonomamente prove sufficienti su superfici verniciate o sigillate. Non interferisce con le resine disponibili in commercio. Il fissaggio della finestra avviene come montaggio distanziato. I giunti di facciata soggetti a carichi elevati devono essere sigillati con VKP® Plus.
EMICODE EC1plus: Emissioni molto basse: Il sistema di classificazione EMICODE assegna etichette ai prodotti per l’edilizia in base alla compatibilità ambientale e sanitaria. I prodotti a emissioni più basse recano il marchio EC1plus.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni basate sui test che abbiamo effettuato e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo, si declina qualsiasi responsabilità in merito agli specifici risultati dell'applicazione. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti, a meno che la consulenza o l'informazione non facciano parte di un ambito di servizi concordato per contratto o il consulente abbia agito volutamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i nostri prodotti.
Sigillatura di giunti di finestre e porte, giunti di raccordo di verande collegate all'edificio principale e altre strutture adiacenti. Ideale anche per abitazioni passive e a energia zero.
Preparazione:
- Pulire le superfici per rimuovere lo sporco. In caso di irregolarità, è necessario livellare la superficie.
- Tagliare circa 2 cm all'inizio e alla fine del nastro.
- Lasciare circa 2 cm/m in più quando si taglia il nastro della misura desiderata.
Installazione su finestre:
Rimuovere la pellicola protettiva dal lato autoadesivo del nastro e applicare il nastro sigillante sul profilo della finestra. Assicurarsi che l'interno e l'esterno siano posizionati correttamente (la membrana piatta deve trovarsi all'interno).
Formazione nella zona d'angolo:
In corrispondenza degli angoli è preferibile eseguire un giunto di testa e comprimere longitudinalmente le due estremità del nastro. I punti di discontinuità devono essere evitati. Sigillare con adesivo Flexband, adesivo in pellicola Wütop o adesivo di montaggio All-In-One, se disponibile.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.