Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Nastro sigillante VKP Trio 600 SF
Nastro sigillante per giunti precompresso e impermeabilizzato, per la sigillatura simultanea interna ed esterna dei giunti di porte e finestre, e in particolare di giunti poco profondi
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Eccellenti proprietà sigillanti grazie alla membrana interna impermeabile
- Elevato livello di protezione contro l'ingresso di acqua
- L'eccellente tenuta dell'aria garantisce un notevole risparmio energetico.
- Impermeabile alla pioggia battente fino a 600 Pa
- Le tolleranze dei giunti estremamente elevate riducono la necessità di dimensioni diverse.
- Nessun rischio di errore, poiché il nastro può essere utilizzato sia sul lato interno che su quello esterno.
- Risparmio di tempo nell'applicazione
- Sottoposto a test sulle emissioni, non genera alcuna reazione chimica in cantiere
Il nastro è impermeabile alla pioggia battente ma, in caso di acqua stagnante o in pressione (ad es. nel caso di giunti orizzontali superiori), deve essere ulteriormente sigillato dall'esterno con un nastro butilico laminato in alluminio, qualora il giunto non venga coperto subito dopo l'installazione. È necessario creare un secondo livello di smaltimento dell'acqua (guaina sigillante sagomata a vaschetta) nella sezione di collegamento inferiore, per garantire il deflusso dell'acqua all'esterno in modo controllato. La velocità di espansione di VKP Trio 600 standard dipende dalla temperatura. Conservare il nastro in un luogo fresco in caso di temperature elevate e in luogo caldo in caso di basse temperature.
EMICODE EC1plus: emissioni molto basse. Il sistema di classificazione EMICODE caratterizza la compatibilità ambientale e la sicurezza per la salute dei prodotti per l'edilizia. I prodotti a emissioni più basse recano il marchio EC1plus.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni basate sui test effettuati e sulla base della nostra esperienza. Eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. Data la varietà di applicazioni e delle condizioni di utilizzo e stoccaggio, non si assumono responsabilità per risultati applicativi specifici. Nella misura in cui il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, declina ogni responsabilità, ad eccezione del caso in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrino nell'ambito del servizio specificato concordato contrattualmente o il consulente agisca deliberatamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche ed effettuare ulteriori sviluppi.
Per l'installazione di elementi da costruzione con giunti a profondità ridotta. Ad esempio, per elementi installati solo parzialmente incassati, come elementi combinati con sistemi di isolamento termico o facciate prefabbricate.
Preparazione
- Pulire le superfici per rimuovere lo sporco.
- Tagliare circa 2 cm all'inizio e alla fine del nastro.
- Lasciare circa 2 cm/m in più quando si taglia il nastro alla misura desiderata.
Installazione su finestre
- Rimuovere la pellicola protettiva dal lato autoadesivo del nastro e applicare il nastro sigillante sul profilo della finestra.
- La direzione di installazione interna/esterna può essere selezionata liberamente.
Posa nella zona d'angolo
- In corrispondenza degli angoli è preferibile eseguire un giunto di testa e comprimere longitudinalmente le due estremità del nastro.
- I punti di discontinuità devono essere evitati. Sigillare con adesivo Flexband, adesivo in pellicola Wütop o adesivo di montaggio All-In-One, se disponibile.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.