Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Nastro sigillante VKP Trio 600 SF
Nastro sigillante VKP Trio 600 SF - 1
Nastro sigillante VKP Trio 600 SF - 2
Nastro sigillante VKP Trio 600 SF - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Nastro sigillante VKP Trio 600 SF

Nastro sigillante per giunti precompresso e impermeabilizzato, per la sigillatura simultanea interna ed esterna dei giunti di porte e finestre, e in particolare di giunti poco profondi

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Eccellenti proprietà sigillanti grazie alla membrana interna impermeabile

  • Elevato livello di protezione contro l'ingresso di acqua

  • L'eccellente tenuta dell'aria garantisce un notevole risparmio energetico.

  • Impermeabile alla pioggia battente fino a 600 Pa

  • Le tolleranze dei giunti estremamente elevate riducono la necessità di dimensioni diverse.

  • Nessun rischio di errore, poiché il nastro può essere utilizzato sia sul lato interno che su quello esterno.

  • Risparmio di tempo nell'applicazione

  • Sottoposto a test sulle emissioni, non genera alcuna reazione chimica in cantiere
Indicazione

Il nastro è impermeabile alla pioggia battente ma, in caso di acqua stagnante o in pressione (ad es. nel caso di giunti orizzontali superiori), deve essere ulteriormente sigillato dall'esterno con un nastro butilico laminato in alluminio, qualora il giunto non venga coperto subito dopo l'installazione. È necessario creare un secondo livello di smaltimento dell'acqua (guaina sigillante sagomata a vaschetta) nella sezione di collegamento inferiore, per garantire il deflusso dell'acqua all'esterno in modo controllato. La velocità di espansione di VKP Trio 600 standard dipende dalla temperatura. Conservare il nastro in un luogo fresco in caso di temperature elevate e in luogo caldo in caso di basse temperature.

EMICODE EC1plus: emissioni molto basse. Il sistema di classificazione EMICODE caratterizza la compatibilità ambientale e la sicurezza per la salute dei prodotti per l'edilizia. I prodotti a emissioni più basse recano il marchio EC1plus.

Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni basate sui test effettuati e sulla base della nostra esperienza. Eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. Data la varietà di applicazioni e delle condizioni di utilizzo e stoccaggio, non si assumono responsabilità per risultati applicativi specifici. Nella misura in cui il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, declina ogni responsabilità, ad eccezione del caso in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrino nell'ambito del servizio specificato concordato contrattualmente o il consulente agisca deliberatamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche ed effettuare ulteriori sviluppi.