Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Nastro sigillante ad alte prestazioni VKP TRIO U-1050
Nastro sigillante ibrido, reversibile e multifunzione con membrana ad alte prestazioni a forma d’onda per le applicazioni più esigenti nella sigillatura completa dei giunti di serramenti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Eccellenti proprietà sigillanti grazie alla membrana ad alte prestazioni a forma d’onda, sensibile all’umidità, e a due strati di schiuma a cellule chiuse
- Elevato livello di protezione contro le infiltrazioni d’acqua
- Eccellente tenuta all’aria, che consente un risparmio energetico
- Le ampie tolleranze dei giunti riducono il numero di diverse misure di nastro necessarie
- Il lato esterno ed interno sono intercambiabili, nessun rischio di confusione
- Eccellenti valori di isolamento acustico
- Il nastro non esercita una pressione eccessiva, pertanto è adatto per i cassonetti delle tapparelle
- Applicazione rapida
- Facile da applicare, grazie alla schiuma grigia scorrevole
- Testato per le emissioni, nessuna reazione chimica in cantiere
Nel determinare le dimensioni adeguate del nastro, tenere conto dei movimenti strutturali e delle variazioni temporanee di lunghezza dei giunti esistenti. La velocità di espansione del VKP® Trio U-1050 High Performance dipende dalla temperatura. In caso di temperature elevate, conservare il nastro in un luogo fresco; in caso di temperature basse, conservarlo in un luogo caldo. Si prega di utilizzare VKP® Plus per i giunti tra elementi solidi. Si consiglia di utilizzare nastro flessibile o nastro sigillante per esterni in EPDM nella zona del giunto inferiore. Effettuare prove adeguate prima di applicare vernici e sigillanti. Non si verificano interazioni con le malte da intonaco disponibili in commercio. La finestra viene fissata mediante montaggio distanziato. I giunti di facciata sottoposti a carichi elevati devono essere sigillati con VKP® Plus.
EMICODE EC1plus: Emissioni molto basse - Il sistema di classificazione EMICODE certifica la compatibilità ambientale e sanitaria dei prodotti da costruzione. I prodotti con le emissioni più basse recano il marchio EC1plus.
Le istruzioni d’uso sono raccomandazioni basate sui test da noi condotti e sulla nostra esperienza. Effettuare prove proprie prima di ogni applicazione. A causa del gran numero di applicazioni e delle diverse condizioni di stoccaggio e utilizzo, non ci assumiamo alcuna responsabilità per un risultato specifico dell’applicazione. Qualsiasi informazione tecnica o consulenza fornita dal nostro servizio clienti gratuito viene fornita con esclusione di qualsiasi responsabilità, a meno che la consulenza o l’informazione non faccia parte del nostro ambito di servizi concordato contrattualmente o che il consulente abbia agito con dolo. Garantiamo la qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e ulteriori sviluppi ai nostri prodotti.
Sigillatura dei giunti di finestre e porte, dei giunti di collegamento di verande all'edificio principale e di altri giunti di raccordo dell'edificio. Ideale anche per case passive e a energia zero. Adatto anche per i cassonetti delle tapparelle.
Preparazione
- Rimuovere lo sporco dalle superfici. In caso di irregolarità, è necessario livellare la superficie.
- Tagliare circa 2 cm dall'inizio e dalla fine del nastro.
- Lasciare una lunghezza aggiuntiva di circa 1 cm/m quando si taglia il nastro della misura desiderata.
Posa sulle finestre
- Rimuovere la pellicola protettiva dalla striscia autoadesiva e applicare il nastro sul profilo della finestra.
- La direzione di posa (interna/esterna) può essere scelta liberamente.
Applicazione nella zona d'angolo
- Il nastro viene giuntato di testa agli angoli e deve essere compresso longitudinalmente. È necessario evitare punti di discontinuità.
- Sigillare con l'adesivo Flexband, l'adesivo per pellicole Wütop o l'adesivo di giunzione All-In-One, se disponibile.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.