Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Nastro sigillante VKP Trio U-600 ad alte prestazioni
Nastro sigillante multifunzione precompresso per una sigillatura affidabile e conforme dei giunti di posa di serramenti in un’unica fase di lavorazione
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Qualità del nastro testata: resistente alla pioggia battente fino a 600 Pa e all’esposizione diretta agli agenti atmosferici e ai raggi UV
- Il design multifunzionale del nastro, con schiuma PUR impermeabilizzata e una membrana integrata, offre eccellenti proprietà sigillanti
- Sigillatura sui 3 piani funzionali: tenuta all'aria sul piano interno, lo strato intermedio garantisce l’isolamento termico e lo strato esterno è permeabile al vapore acqueo e resistente alla pioggia battente
- La capacità di sigillare e isolare in un’unica fase di lavoro riduce significativamente i tempi di installazione
- Il lato esterno ed interno sono intercambiabili per facilitare l’installazione
- Le tolleranze dei giunti estremamente elevate riducono il numero di diverse misure di nastro necessarie
- Meno scorte: sostituisce tre prodotti di uso convenzionale
- Emissioni testate: nessuna reazione chimica nel luogo di installazione
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.