Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Nastro butilico
Nastro sigillante butilico biadesivo ad elevata tenuta per la sigillatura dei sormonti
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
Eccellente compatibilità con una vasta gamma di superfici
La buona compatibilità con metalli, cemento, muratura, legno, vetro, PVC rigido, bitume, pittura e vernice e le ottime proprietà adesive consentono molteplici combinazioni di sistemi di tenuta.
Eccellente resistenza ai raggi UV, agli agenti atmosferici e all'acqua
Adatto per l'uso in ambienti interni ed esterni.
Auto-saldante
Compatibilità con policarbonato e metacrilato
Senza solventi
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione , l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all’impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivarne dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso. Fare riferimento alla scheda tecnica!
Il nastro butilico autosaldante ha una elevata forza adesiva, con eccellenti proprietà isolanti e di resistenza all'umidità. Il nastro ha una buona compatibilità con metalli, calcestruzzo, muratura, legno, vetro, PVC rigido, bitume e sistemi di verniciatura. Le ottime proprietà di adesione consentono un'ampia gamma di combinazioni diversificate nei sistemi di sigillatura. Ideale per la giunzione e l'incollaggio di barriere al vapore, guarnizioni di sormonti per componenti di montaggio nel settore automobilistico e delle coperture, nella costruzione di facciate e di elettrodomestici, nell'industria del mobile e dell'arredamento, nelle installazioni sanitarie ed elettriche e in tutte le applicazioni analoghe come passacavi, manicotti, terminazioni di cavi o componenti simili.
Le superfici da sigillare devono essere asciutte, portanti e prive di grasso e polvere. La temperatura di applicazione non deve essere inferiore a +5°C. Le superfici assorbenti e porose devono essere pretrattate con primer butilico/bituminoso Würth. Per ottenere una buona adesione iniziale al supporto, il nastro dovrebbe essere premuto contro lo stesso con un rullino di pressione e lisciato. Evitare la formazione di pieghe e grinze. Il butile tende a "scorrere a freddo" (proprietà di scorrimento del nastro). Il nastro dovrebbe quindi essere sempre montato con un profilo di compressione per evitare che la sigillatura scivoli, ad esempio a causa di un carico di neve o di acqua stagnante Una pressione di contatto troppo elevata del profilo causa, tuttavia, la fuoriuscita del composto sigillante. Inoltre, non comprimere mai il nastro butilico al punto zero (utilizzare il disco fornito come elemento distanziale)!
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.