Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Nastro sigillante butilico da esterni in EPDM, 0,8 mm
Nastro sigillante traspirante, elastico e resistente agli agenti atmosferici
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Consente un uso minore di materiale, in quanto lo spessore da 0,8 mm soddisfa gli stessi requisiti dello spessore da 1,2 mm
- Più economico
- Lavorazione più semplice e flessibile, ad esempio negli angoli
- Maggiore sostenibilità grazie al risparmio di risorse
Impermeabile e traspirante
- Fornisce una sigillatura affidabile contro acqua proveniente dall'esterno
- Allo stesso tempo, la membrana ha una permeabilità di diffusione sufficiente per permettere al vapore acqueo proveniente dall'interno di diffondersi all'esterno, impedendo in tal modo i danni agli edifici correlati all'umidità.
- Grazie al suo materiale di alta qualità, la pellicola in EPDM rimane permanentemente sigillata e compensa particolarmente bene i movimenti dei componenti.
- La sua elevata resistenza alle intemperie rende la pellicola in EPDM ideale per una tenuta sicura e permanente.
- L'uso in combinazione con il nastro adesivo sigillante SMP EPDM ottiene un'installazione affidabile anche sulle superfici di costruzioni leggermente irregolari.
- Buona compatibilità con bitume
- Non adatto per guarnizioni in base alle classi di influenza dell'acqua W2.2-E (elevata influenza da acqua pressurizzata con profondità di immersione ≥ di 3 m).
- Il nastro non può essere intonacato.
Le informazioni tecniche riportate, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e devono essere confermate da esaurienti prove pratiche. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l'applicazione, l'utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo la qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso.
Sigillatura permanente e affidabile dei giunti in esterni, ad esempio su davanzali, finestre al livello del pavimento e porte di balconi, per soglie di porte all'esterno, serre e facciate
- Telo barriera a parete
- Giunti dietro materiali isolanti perimetrali
- Corrisponde alle seguenti classi di azione dell'acqua della norma DIN 18533:
- W1.1-E: umidità del terreno e acqua non pressurizzata nei pavimenti e nelle pareti a contatto con il suolo
- W1.2-E: umidità del terreno e acqua pressurizzata nei pavimenti e nelle pareti con drenaggio a contatto con il suolo
- W1-E: sigillatura esterna su superfici del soffitto coperte di terra e non attraversate, con umidità del terreno e acqua non pressurizzata - acqua di infiltrazione non stazionaria
- W2.1-E: moderata esposizione all'acqua pressurizzata con profondità di immersione ≤ 3 m
- W4.E: Spruzzi d'acqua alla base della parete e acqua capillare dentro e sotto le pareti a contatto con il terreno.
- Le superfici devono essere asciutte, prive di polvere, grasso e ghiaccio e in grado di sopportare carichi. Si consiglia di pulire gli elementi con il detergente per superfici Activating Cleaner.
- Installazione: tagliare il nastro in EPDM alla lunghezza desiderata. Applicare il nastro adesivo sigillante SMP EPDM sulla superficie e distribuire con una spatola. Lo spessore dello strato adesivo deve essere 1 mm. Incollare il nastro in EPDM alla superficie e premere leggermente con un rullo pressore, prestare attenzione affinché l'installazione sia priva di tensioni.
- Il nastro butilico autoadesivo viene utilizzato come supporto di montaggio sul telaio/elemento e il nastro deve essere bloccato con un fissaggio meccanico in conformità alla norma DIN18533.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.