Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Olio per sega a catena BIO
Olio per sega a catena BIO - 1
Olio per sega a catena BIO - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Olio per sega a catena BIO

Olio biodegradabile per catene con additivo adesivo SuperTECH per tutte le motoseghe ad alte prestazioni

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Gli additivi di alta qualità garantiscono una lubrificazione ottimale delle catene, delle guide e degli ingranaggi delle motoseghe


Riduce l'usura e i relativi costi e aumenta la durata delle motoseghe.



Nuovo additivo per adesione SuperTECH per un'ottima aderenza


  • Basso consumo

  • Minima formazione di spruzzi


Prodotto adatto a condizioni di applicazione difficili


  • Durante il taglio del legno duro, la barra di guida non si surriscalda.

  • Prodotto adatto all'uso a temperature diurne estreme in estate e in inverno


Prodotto a base vegetale


Biodegradabile fino al 98% (test CE L-33-A-94)



Con pratico beccuccio estraibile per versare



Prodotto privo di resine e acidi



Migliore valutazione KWF (comitato per la silvicoltura e la tecnologia forestale tedesca (ass. reg.) possibile: "molto utile"

Indicazione

Impedisce il surriscaldamento delle lame durante il taglio del legno duro. Prodotto adatto all'uso a temperature diurne estreme in estate e in inverno.


Evitare che il prodotto inutilizzato penetri negli scarichi, nell'acqua o nel terreno. Qualsiasi prodotto rimanente deve essere smaltito presso un centro di raccolta dei rifiuti pericolosi locale. Consegnare il contenitore per il riciclaggio solo se completamente vuoto. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa del grande numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo possibili, si declina ogni responsabilità per il risultato di applicazioni specifiche. Nella misura in cui il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, declina ogni responsabilità, a eccezione del caso in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrino nell'ambito del servizio specificato concordato contrattualmente o il consulente agisca deliberatamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.