Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
TUBO STABIL PE-XC PREISOLATO Tubo multistrato Stabil preisolato con tubo base in PE-Xc

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

TUBO STABIL PE-XC PREISOLATO Tubo multistrato Stabil preisolato con tubo base in PE-Xc

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 5

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Caratteristiche tubo:


  • Tubo multistrato con tubo base in polietilene reticolato PE-Xc

  • Tubo base in PE-Xc secondo DIN 16892/16893, serie tubo S 3,2

  • Foglio di alluminio saldato al laser testa a testa e strato esterno di copertura in PE

  • A tenuta di diffusione dell’ossigeno secondo DIN 4726

  • Stabilità di forma dopo la piegatura grazie allo strato in alluminio

  • Dilatazione lineare ridotta a circa un quinto rispetto a un tubo in solo PE-X

  • Classi di applicazione 1, 2, 4 e 5 secondo EN ISO 21003-1

  • Colore: bianco


Caratteristiche isolamento:


  • Materiale: polietilene espanso reticolato a cellule chiuse (PEF)

  • Conducibilità termica 0/40°C: 0,0370/0,0427 W/mK

  • Il film esterno in LDPE (polietilene a bassa densità) conferisce una maggiore protezione meccanica all’isolante mantenendo inalterate le sue proprietà nel tempo

  • Classe di reazione al fuoco: B-s2, d0 secondo EN 13501-1

  • Colore: grigio (16, 20 e 25)
Indicazione

Verificare la compatibilità del sistema di raccordo prima dell’installazione. Utilizzare esclusivamente componenti idonei al sistema

Per impianti idrosanitari e di riscaldamento. Colore del tubo base: bianco