Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pad sigillante per il sistema di ancoraggio testato SHARK DRY
I pad sigillanti SHARK Dry in combinazione con il tassello multiuso SHARK Twist e le corrispettive viti in acciaio inox A2 permettono di realizzare un fissaggio impermeabile e testato.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Realizzato con una membrana a celle chiuse di alta qualità con uno strato adesivo impermeabile
- Consigliato per l'utilizzo in combinazione ai tasselli SHARK TWIST: insieme alle viti in inox A2 per SHARK DRY, permette di realizzare un fissaggio impermeabile.
- Soddisfa i requisiti per le sigillature di fori in conformità alla norma DIN 18534.
- Utilizzabile in interni per classi di carico W0-I (bassa), W1-I (moderata); fuori dalla Germania: W2-I (alta); W3-I (molto alta)
- Testata secondo la normativa PG-AIV-F e EAD 030352-00-0503
- Testata da Säurefliesner e.V.
Il rapporto di prova 101462401.001, in conformità con EAD 030352-00-0503, è conforme ai principi di prova per l'emissione di certificati generali di edilizia per la sigillatura in combinazione con piastrelle e pannelli di copertura parte 1. (PG-AIV-F).
Il rapporto di prova 101462401.001, in conformità con EAD 030352-00-0503, è conforme ai principi di prova per l'emissione di certificati generali di edilizia per la sigillatura in combinazione con piastrelle e pannelli di copertura parte 1. (PG-AIV-F).
La vite in acciaio inossidabile A2 per il sistema SHARK DRY è ideale per soluzioni di fissaggio/sigillatura affidabili in ambienti umidi in combinazione con il tassello multiuso SHARK TWIST e i corrispondenti pad sigillanti.
- 1. Forare.
- 2. Pulire il foro dalla polvere di foratura.
- 3. Assicurarsi che la superficie attorno al foro sia priva di polvere e grasso.
- 4. Posizionare per primo il pad sigillante con foro centrale.
- 5. Inserire il tassello SHARK TWIST nel foro.
- 6. Posizionare il secondo pad sigillante (senza foro) in corrispondenza del centro del foro.
- 7. Utilizzare un dito per premere i pad sigillanti attorno al collare del tassello.
- 8. Avvitare la vite in acciaio inossidabile attraverso l'elemento da fissare fino a quando la testa della vite non è in battuta.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.