Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pannello fonoassorbente e di disaccoppiamento CERAfix 206
Per rivestimenti superiori come ceramiche, pietra naturale, parquet, e dopo la stesura, sotto moquette e rivestimenti in materiale plastico
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Facile da usare
- Può essere utilizzato su superfici a facile adesione con un adesivo per posa su letto sottile classe C2.
- Può essere rivestito con materiali di posa tradizionali.
- Adatto per il riscaldamento a pavimento (solo versione da 4 mm)
Elevata resistenza alle rotture e resistenza alla compressione - adatto per carichi di lavoro fino a 5 kN/m²
Basse emissioni
- Pannello in fibra di poliestere
- Ecologico, non contiene sostanze pericolose. I residui di prodotto possono essere smaltiti come rifiuti edili.
Il riscaldamento elettrico a pavimento è significativamente più efficace con CERAfix 206 grazie al suo eccellente isolamento termico; la soluzione ideale sotto i rivestimenti in ceramica e pietra naturale.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni basate sui test che abbiamo effettuato e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa del grande numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e lavorazione possibili, si declina ogni responsabilità per il risultato di applicazioni specifiche. Nella misura in cui il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, si declina qualsiasi responsabilità per la fornitura di questo servizio, tranne nel caso in cui il consiglio o le informazioni fornite rientrino nell'ambito del nostro servizio specificato e concordato contrattualmente o il consulente stesse agendo intenzionalmente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
CERAfix 206 è adatto come strato di disaccoppiamento per tutti i tipi di rivestimenti superficiali quali ceramica, pietra naturale, parquet e, dopo il riempimento, anche sotto moquette e pavimenti in materiale plastico. Può essere utilizzato su superfici come massetti, superfici riempite di calcestruzzo, vecchi rivestimenti rigidi e materiale di base in legno. L'alta resistenza alla compressione di CERAfix 206 consente l'applicazione con portate di 5,0 kN/m2, cioè in proprietà residenziali e locali commerciali.
L'effetto di disaccoppiamento agisce riducendo le sollecitazioni da taglio nel materiale di base incrinato (larghezza della spaccatura
≤ 0,5 mm) o un materiale di base con giunti di movimento che compromettono la tenuta a causa della deformazione plastica all'interno del pannello.
Oltre a ripristinare materiali di base critici, CERAfix 206 può essere utilizzato in progetti di nuova costruzione per ridurre significativamente il numero di giunti di movimento sgradevoli in una copertura rigida del pavimento.
Il sottofondo deve essere asciutto, portante (carico utile >1,0 kN 7 m2 DIN 1055) e planare in conformità alla norma DIN 18202, tabella 3, riga 3. Trattare le superfici assorbenti e leggermente sabbiose con CERAfix 101, CERAfix 102 o CERAfix 103.
I pannelli di disaccoppiamento sono fissati al sottofondo utilizzando la colla per piastrelle leggera PLUS CERAfix 403 e disposti in un motivo a graticcio. A tale scopo, applicare immediatamente la colla per piastrelle leggera PLUS CERAfix 403 con una cazzuola dentata da 6 mm.
Inserire nei pannelli di disaccoppiamento. Il rivestimento superiore può essere applicato una volta che la colla è indurita. In aree umide e bagnate, CERAfix 305 viene applicato preventivamente a scopo di sigillatura.
Devono essere osservate distanze dal bordo sufficienti per tutti i componenti al di sopra della superficie, quali supporti e pareti. Per evitare ponti acustici e carichi, si consiglia di usare una striscia di isolamento perimetrale.
Prima della posa di moquette e rivestimenti in materiale sintetico come linoleum, PVC o CV, i pannelli di disaccoppiamento devono essere rasati per creare una superficie priva di giunti.
I pannelli possono essere tagliati con seghe circolari e seghetti alternativi o con un disco diamantato per smerigliatrice angolare.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.